Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番65-1674-59
防水性制御部:防雨形IP33
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS
対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TS
アズワン品番62-2978-14
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
センサーTSB-1351
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番62-2978-10
防水性防滴仕様
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分
寸法(mm)99×94×98
質量(g)255
電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年
接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続
温度センサー先端部:-40~110℃
インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n
アズワン品番64-2326-55
タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)
適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
こんなお得な商品も!

デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2706
セット内容水やりタイマー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番818-3422
幅(mm)125
全長(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)118
電源(V)100
使用圧力(MPa)0~0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ドレン
周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)最大7500
時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
規格(Q) CE対応品
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
使用流体空気
スレッド(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(1) AC100
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
規格(Q) CE対応品
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
ねじの種類Rc
使用流体空気
スレッド(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
規格(Q) CE対応品
ポート数5
アクチュエータの種類(1) 2位置シングル
ねじの種類G
使用流体空気
スレッド(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(F) G
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(F) G
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)(6) DC12
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
ポート数5
使用流体空気
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水、工業用水)
プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(7) AC240
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(1) AC100
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(6) DC12
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ