カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
  • 制御機器(275)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 卓上消耗品(13)
  • カー用品(13)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-3」の検索結果

関連キーワード
765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビーテクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式サンビー(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ウインドシールド(DO-03) af(旭風防)ウインドシールド(DO-03)af(旭風防)
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
ダクト(エルボ) ネグロス電工ダクト(エルボ)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト(蓋) ネグロス電工ダクト(蓋)ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度センサー3キット ワンダーキット温度センサー3キットワンダーキット
3,298税込3,628
1台
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA設定温度範囲:-35~105℃ヒステリシス設定範囲:0~5℃基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと計測誤差:最大±1.6℃計測周期:約1秒表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7sリレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8Aリレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーONデータアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
CS-61FH オプションGPSユニット セルスターCS-61FH オプションGPSユニットセルスター
6,498税込7,148
1個
当日出荷
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して 録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12×39.5 [突起部除く]コード長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル溶存酸素計 東亜DKKポータブル溶存酸素計東亜DKK
149,800税込164,780
1台
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計 東亜DKK【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計東亜DKK
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から4日以内出荷
μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RHセット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)質量(kg)約2.1電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)測定方式隔膜型ポーラログラフ法外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)
樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)トックベアリング(TOK)
215税込237
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
ドラレコステッカー セルスタードラレコステッカーセルスター
599税込659
1個
3日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルピンクカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
パステルピンク小寸法(幅W×高さH)(mm)135×43
ドラレコステッカー セルスタードラレコステッカーセルスター
539税込593
1個
3日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルピンクカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
パステルピンク寸法(幅W×高さH)(mm)90×90
TALKUN用表示板 オオカミ グリーンクロスTALKUN用表示板 オオカミグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
ドラレコステッカー セルスタードラレコステッカーセルスター
599税込659
1個
3日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルグリーンカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
パステルグリーン小寸法(幅W×高さH)(mm)135×43
ドラレコステッカー セルスタードラレコステッカーセルスター
599税込659
1個
3日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 ホワイトカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)128×70
ドラレコステッカー セルスタードラレコステッカーセルスター
599税込659
1個
3日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 ブラックカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)128×70
ドラレコステッカー セルスタードラレコステッカーセルスター
499税込549
1個
3日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルグリーンカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
パステルグリーン寸法(幅W×高さH)(mm)90×90
デジタルインナーミラー専用 フロントカメラオプション セルスターデジタルインナーミラー専用 フロントカメラオプションセルスター
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
対応のドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に接続すると、前方録画が可能になります。 専用小型マウントベース採用でスマートにフロントガラスへ設置出来ます。
質量(g)19.5コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5(マウントベース取付時 59(H))RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
149税込164
1個
翌々日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5049幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SUM、ボール:SWCH、リテーナ:PP質量(g)11使用温度範囲(℃)0~40寸法R(mm)5許容荷重メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。外径(mm)35内径(mm)6荷重(N)196(目安)
ロジック キッチンオーヴン ロッジロジック キッチンオーヴンロッジ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。LODGEの特長。キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。熱をしっかりと安定させます。高い熱保持力を備えています。ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。ゆっくりと冷めていきます。長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。IH対応
材質鋳鉄質量(kg)6.1内径×深さ(mm)260×100底径(Φmm)200呼び寸法(inch)10 1/4TKG品番9-0069-1401TKG品番(2017)6-0069-1101
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
引張付着試験器 サンコウ電子引張付着試験器サンコウ電子
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塗膜の付着・密着試験に JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
仕様ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製付属品ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース質量(kg)1.4測定精度±10%寸法(Φ×mm)90×175RoHS指令(10物質対応)対応
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン光学式溶存酸素計 FDO380シリーズアズワン
176,000税込193,600
1個
翌々日出荷
酸素を消費しない光学式!
質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性) DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性)DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1L)
当日出荷
ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。 繰り返し使用可能。
希釈倍率最大18倍危険物の類別非危険物関連資料(0.2MB)
ノンロットブルーノ 三井化学産資ノンロットブルーノ三井化学産資
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB)塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30DOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵) CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)CONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)出力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)380(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、380(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁型デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル出力ボードCONTEC(コンテック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
リモートI/O  Nシリーズ  デジタル出力32点タイプ CONTEC(コンテック)リモートI/O Nシリーズ デジタル出力32点タイプCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く)出力点数32点 (8点単位で1コモン)応答時間1ms以下定格出力電圧(V)DC12~48±15%出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
ハンドダイヤフラムポンプ アクアシステムハンドダイヤフラムポンプアクアシステム
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。 ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。 呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式
シムセット、コロボア820用 サンドビックシムセット、コロボア820用サンドビック
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)CKD
800税込880
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
エアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケットラフアンドロード
22,980税込25,278
1着
4日以内出荷
柔らかい着心地とストレッチ性のある、ほどよい通気性を備えたソフトシェルを採用したビンテージライディングジャケットビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材にエアスルーソフトシェルを採用し夏場も日差しを遮りつつ程よい通気性があり、風を通しすぎないため、春夏秋と長期間着用可能。プロテクターはエアスルータイプを採用し高い放熱性と通気性を発揮。また、袖ベンチレーション、後ベンチレーションも装備されているため、真夏のライディングも快適です。ストレッチ性のある表素材と、動きやすいライディングフォーム専用の立体裁断によりストレスを感じさせない軽快な着心地です。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と、行動範囲をグンと広げてくれます。
用途素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/アイスムースプロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロードウォーターシールドコマンドジャケットラフアンドロード
32,000税込35,200
1着
4日以内出荷
ミリタリーカジュアルテイストがツーリストの憧憬を掻き立てる、スペシャルツーリングジャケット機能的、特徴的な収納に困らない多彩なポケットを備え、ツーリングシーンで活躍するミリタリーカジュアルなテイストのオールシーズンジャケットです。メイン素材は風合いが良く、超撥水加工を施したナイロンにデュアルテックスコーティングを施し、縫い目はファクトリーシームシーリング。防風・防水・透湿性の高いデュアルテックスなので衣服内を常にドライに保ち、快適な着心地です。肩・肘・脊椎パッドを装備し、オプションの胸パッドの装着も可能で、いざという時の安心感が違います。 また、フロントVベント、袖ベント、背中ベントと快適なベンチレーション機能を装備し酷暑の夏も快適に過ごせます。この強力なベンチレーション機能と豊富なオールシーズン対応インナージャケットを組み合わせレイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ナイロン(タフタ) 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
エアスルーソフトシェルストレッチパーカーFP ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチパーカーFPラフアンドロード
22,980税込25,278
1着
4日以内出荷
柔らかい着心地とストレッチ性にほどよい通気性を備えたソフトシェルを採用したミリタリーテイストパーカーストレッチ性のあるメイン素材と、動きやすいライディングフォーム専用の立体裁断によりストレスを感じさせない軽快な着心地です。夏場も日差しを遮りつつ程よい通気性があり、風を通しすぎないため、春夏秋と長期間フルに活躍。プロテクターはエアスルータイプを採用し高い放熱性と通気性を発揮。さらに、フロントVベント、袖ベント、背中ベントと快適なベンチレーション機能を装備し酷暑の夏もクールで快適。ミリタリーテイストな洗練されたデザインがコーディネートの幅と、着用シーンを選ばず行動範囲を広げます。
用途品番: RR7254品名: エアスルーソフトシェルストレッチパーカーFPMATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド付属
N-3BR プリマロフトウインタージャケット ラフアンドロードN-3BR プリマロフトウインタージャケットラフアンドロード
33,980税込37,378
1着
4日以内出荷
極寒環境での使用を目的として作られたN-3Bフライトジャケットにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートしたバイク乗りのためのウインタージャケットアメリカ空軍のフライトジャケットとして採用されたN-3Bジャケットをアウターに、プリマロフト(R)インナージャケットをインサートしたライディングジャケットです。厳冬期の寒風をものともしない、防風・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンから普段使いまで暖かく着用可能です。インナー中綿に採用したプリマロフト(R)は米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。極寒環境での着用を目的として作られたN-3Bと高機能中綿プリマロフト(R)のふたつを掛け合わせることでハイスペックなウインタージャケットが完成しました。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。
用途MATERIAL:[表地]ポリエステル [裏地]ポリエステル [インナー]ナイロン、ポリエステル [インナー中綿]ポリエステル(プリマロフト(R))PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
マウンテンメッシュパーカー ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカーラフアンドロード
22,980税込25,278
1着
4日以内出荷
圧倒的な通気性と収納に困らない多彩なポケットは、ショート、ロング、キャンプツーリングにもってこいのツーリングメッシュパーカー圧倒的な通気性を誇る、引き裂き強度に優れたメッシュ生地を採用したミリタリーテイストジャケット。襟裏は吸汗速乾ひんやりアイスタッチ素材により、サラサラ爽快な肌触り。ショート、ロング、キャンプツーリングでも収納に困らない多彩なポケットを装備し、その位置、バランスは、ツーリストの経験から設計、デザインされています。オプションのインナージャケットが装着可能で、寒暖差が心配な朝夕にも対応。酷暑の夏、水分補給に便利な収納式ペットボトルポケットも装備。
用途素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/アイスムースメッシュプロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属 (肩・肘はCEパッド)エンボスダークオリーブ
デュアルテックスストームパーカーFP ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFPラフアンドロード
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA全天候型・オールシーズンウェアファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。
用途素材: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュプロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)エンボスダークオリーブ
ラフパーカー ラフアンドロードラフパーカーラフアンドロード
22,980税込25,278
1着
4日以内出荷
強力なベンチレーションを活用しレイヤードを工夫すれば、 春夏秋冬フルシーズン活躍します季節気温に合わせてインナージャケット(オプション)も装着でき、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、脇ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備でメッシュジャケット並みに涼しく快適なジャケットです。表素材は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性は、ウェア内をドライに保つため快適です。 また肩・肘・脊椎パッドも装備され、いざという時の安心感が違います。 街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。
用途素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属
ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKKポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)データメモリー機能。(1000データ)パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
関連キーワード
...