カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1,426)
- 機構部品(334)
- 制御機器(165)
- バイク部品(146)
- パソコン/周辺機器(101)
- 切削工具(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 家電(60)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 自動車純正部品(30)
- メカニカル部品(25)
- 学童・教育用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 電気材料(15)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(12)
- 梱包用品(11)
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 事務用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 農業機械(8)
- 日用品(7)
- オフィス家具(7)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 救急・衛生(6)
- 安全保護具(6)
- 作業工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 整備工具・収納(5)
- 手袋(5)
- バイク純正部品(4)
- 安全標識(4)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- トラック純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 雅(1,425)
- SUS(エスユーエス)(320)
- RS PRO(103)
- ハーティング(71)
- TAKEGAWA(武川)(50)
- Nikon(ニコン)(45)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- 近藤製作所(32)
- イスカル(29)
- AirTAC(29)
- KITACO(27)
- StarTech.com(26)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- ミツビシ(22)
- Altrider (アルトライダー)(22)
- 岡崎精工(20)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- タンガロイ(18)
- VISHAY(15)
- ブランドをもっと見る
「doh」の検索結果

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。材質ポリプロピレンフタの有無一体型
密閉型ヘッドホン3M+延長2M
ELPA(5件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷キー溝用のエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
【レンタル】携帯用蛍光式溶存酸素計
ハック社¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃質量(g)約330(電池含まず)電源単3形アルカリ電池/NiMH電池精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃測定原理蛍光発光時間測定方式
ネジ切・溝入れ用ヘールホルダー
三和製作所(三和バイト)¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途溝入れ、ネジ切の仕上げ加工に仕様スロアウェイ標準ホルダトラスコ品番158-6888質量(kg)1
オイルホール付OSドリル
三洋工具¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG適合材鋳鉄
動物柄置き配マグネット
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷動物柄置き配マグネットは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。マグネットタイプなので、鉄のドアやポストなどに貼り付けて簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)120
動物柄置き配ステッカー
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120
耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ヘルメットを雨・ホコリ・盗難からしっかり守る。耐水収納袋とダイヤルロックを搭載した安心設計。通勤・通学・サイクリングに便利なヘルメット収納バッグです。用途ヘルメットの収納、持ち運びに付属品収納ポーチ色ブラック本体質量(g)約186寸法(cm)約57×54素材オックスフォード布
JUKI 本縫自動糸切ミシン用 固定メス
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種DDL5570(N)・5580(N)・5571N・5581N・8700-7・9000・9000A・9000B・505、DLD5430N-7、DLU5490(N)-7、TL98、TL96
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
ギケン¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
動物柄置き配ドアノブサイン
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷動物柄置き配ドアノブサインは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ドアノブに引っかけるだけで簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)1径(Φmm)【フック】45取付方式引っ掛け縦(mm)200横(mm)85
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F
TOKIN¥569税込¥6261個3日以内出荷NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
アクアREVOドリル オイルホール5D
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
アクアREVOドリル オイルホール3D
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角
三和製作所(三和バイト)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6907材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)200質量(kg)1.5高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角
三和製作所(三和バイト)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6902材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
クリップボードH
コクヨ(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠伝送速度(Mbps)480セット内容本体、取扱説明書/保証書色ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
カラータイ(ビニタイ)
カメダデンキ(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 。利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 。持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本仕様レシーバー収納:対応色ブラックサイズL質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバー:約13×約19×約6保証期間1年間電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
...