カテゴリ
- 家電(7)
- カー用品(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 介護用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DOMETIC(ドメティック)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Kenvue(1)
- SPARKFUN(2)
- Wera(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アビテラックス(1)
- エンゲル(1)
- カーク産業(1)
- カーメイト(2)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(1)
- ベルソス(2)
- マキタ(2)
エコロジープロダクト

1ドア電気冷蔵庫 左吊元
DOMETIC(ドメティック)¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。質量(kg)12.5容量(L)20定格消費電力(W)60 (AC100V)棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465電源コード(m)2冷却方式コンプレッサーライト種類LED騒音レベル(dB(A))16温度調整方法ダイヤル式ドア左年間消費電力量(kWh/年)208
1ドア電気冷蔵庫 右吊元
DOMETIC(ドメティック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。質量(kg)12.5容量(L)20定格消費電力(W)60 (AC100V)棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465電源コード(m)2冷却方式コンプレッサーライト種類LED騒音レベル(dB(A))16温度調整方法ダイヤル式ドア右年間消費電力量(kWh/年)208
セキュリティボックス 前開き
DOMETIC(ドメティック)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 この電子金庫にはマスターコードがあり、緊急時用に安全性の高いマスターキーも付いています。容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×165アズワン品番64-9293-16施錠方法テンキー式
セキュリティボックス 上開き
DOMETIC(ドメティック)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 高度な安全性を誇るマスターキー、SAMソフトウェアの利用、iAuditのトレールシステムなどの主要な安全機能。容量(L)11.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×127アズワン品番64-9293-17施錠方法テンキー式


アイスチェスト「PATROL 55L」
DOMETIC(ドメティック)¥50,980税込¥56,0781個8日以内出荷ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)用途釣りやアウトドアのおともに。材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム容量(L)54.3本体質量(kg)15本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ417本体幅(mm)757
トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC)
カーク産業¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷Dometic社製ポータブル温冷庫がリニューアルしました。大きさが手頃な容量14Lで、機動性と高性能を兼ね備えた利便性の高さが特徴で、DC12V/24Vのいずれかの電源で作動します。冷蔵時2℃、保温時65℃の性能を発揮しますので、一年を通して重宝する商品です。用途キャンピングカー部品外寸(mm)450×303×328本体質量(kg)5.5対応DC12V、24V設定温度(℃)冷蔵設定時2/保温設定時65
ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト
カーメイト(9件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg用途水洗式ポータブルトイレタンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水)目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり方式【水洗】手動式(ピストンポンプ)連続使用回数約33回(目安)
ジョンソンボディケア エクストラケア アロマミルク
Kenvue¥999税込¥1,0991個(500mL)当日出荷たっぷり使える大容量サイズ。 肌のうるおいをやさしく守るベビーオイル、肌に濃密なうるおいを与えるミツロウを配合。 カサつく乾燥肌も1日中しっとりうるおいます。 ローズとジャスミンの香り。
電動ポータブルトイレ
カーメイト(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」質量(kg)5.5色ホワイトタンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
ポータブルトイレ用消臭液
パナソニックエイジフリー・ライフテック(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(400mL)ほか当日出荷水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。色有色・青主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料使用量1回20mL
1ドア冷蔵庫 46L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン
ベルソス(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
マキタ(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット
Wera(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番856-2065セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質工具鋼質量(g)6552018年トラスコ掲載ページ4 0739サイズ規格ミリ
コードレス冷温庫
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)16.7(蓄電池装着時)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
アビテラックス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台欠品中付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489定格内容積(L)45
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615色ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320キャスターあり方式温蔵:ワイヤヒータ加熱出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級IPX4冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3庫内容量(L)50断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L
ベルソス¥22,980税込¥25,2781台(22L)当日出荷AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5色ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
Smoke Sensor - MQ-2
SPARKFUN¥1,398税込¥1,5381個33日以内出荷Description。The MQ-2 is a smoke and combustible gas sensor from Winsen. It can detect flammable gas in a range of 300 - 10000ppm. It's most common use is domestic gas leakage alarms and detectors with a high sensitivity to propane and smoke. The sensing material is SNO2 for which the conductivity is lower in clean environments and higher when smoke or flammable gas is present. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.。For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.アズワン品番67-0427-35
SparkFun gator:log - micro:bit Accessory Board
SPARKFUN¥4,398税込¥4,8381個33日以内出荷Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connectionアズワン品番67-0422-76
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら