カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)

「dot4 kyk」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(0.5L)
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキエア抜きSET

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1 DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(210mL)
    3日以内出荷
    規格DOT4危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルテスター JTC

    ブレーキオイルテスター

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
    仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応