162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状DisplayPort 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG ブラック 規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz 変換タイプオス - オス
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適 ブラック 規格DisplayPort 1.4 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグ金メッキ 保証期間ライフタイム シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort グレー、ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) プラグコネクタメッキ:ゴールド データ転送速度32.4Gbps 最大解像度8K60Hz(7680 x 4320) オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ) 被覆材熱可塑性エラストマー 保証期間ライフタイム 導体数19 動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 湿度範囲(%)0RH~85RH 変換タイプオス - オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状MiniDisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状MiniDisplayPort、DisplayPort 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。 最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。
ブラック 規格DisplayPort Ver.1.2 準拠 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニター プラグ金メッキ 保証期間お買い上げ日より6か月間 ケーブル外径(Φmm)約6.5 対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)2 仕様金メッキピン ブラック 規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造ツイストペア コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド アズワン品番64-0902-62 特性Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 ブラック 高さ(mm)13.6 質量(g)44 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~35 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)19.9 動作温度(℃)5~90 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 ブラック 高さ(mm)5 質量(g)60 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)5 動作温度(℃)0~45 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
ブラック 高さ(mm)13.6 質量(g)102 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)19.9 動作温度(℃)5~35 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 ホワイト 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(4m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
ブラック 高さ(mm)10 質量(g)136 ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)20 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス) 対応機種DisplayPort対応機器 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大3840×2160(4K) 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷

miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス) 対応機種DisplayPort対応機器 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大3840×2160(4K) 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

MiniDisplayPortからDPに変換が可能です。
用途プロジェクターやゲームなどに 寸法(mm)1800×20×10 ブラック 質量(g)80 ケーブル長(m)1.8 オス形状Mini DisplayPort/DP 変換タイプオス-オス コネクタ1Mini DisplayPort/DP コネクタ2DP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。 仕様側圧性能50kg 適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機 張力(kg)50 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応 ケーブル外径(Φmm)4.5 許容曲げ半径(mm)6 被覆TPU(屋外用) 電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し) 伝送速度(Gbps)21.6 対応解像度4K 60fps対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本(100m×100m)ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-DVI 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷

DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-DVI 変換タイプオス-オス
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず) コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス) 対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 取得規格RoHS指令準拠 シールド3重シールド アズワン品番64-3785-57 対応解像度4K/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
エコ商品
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。 ブラック コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオス プラグ金メッキ 解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ 動画あり
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 ブラック 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)0~70 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)4600 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)218 出力【AV】VGA ケーブル長(m)4.6 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計。ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)103.7 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)35 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)374 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)75.2 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)41 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)915 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)79 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ 動画あり
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ金メッキ ケーブルノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 対応解像度最大:WUXGA(1920×1200) オス形状HDMI メス形状DVI ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI(TypeA19pin) コネクタ2DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm)1000 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)44 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)210 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)12.8 質量(g)146 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 対応解像度最大4k×2k 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷