カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(234)
  • メカニカル部品(191)
  • 制御機器(138)
  • バイク純正部品(84)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 切削工具(36)
  • オフィス家具(31)
  • 家電(31)
  • 機構部品(26)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全用品(10)
  • 電動工具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 防災用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「dp 17」の検索結果

関連キーワード
1,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP×17++ オルガン針

    DP×17++

    オルガン針(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目飛び、針折れ対策
    種別厚物用
  • ミシン針 皮革用 DP×17LR オルガン針

    ミシン針 皮革用 DP×17LR

    オルガン針(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別皮革用
  • ミシン針 皮革用 DP×17S オルガン針

    ミシン針 皮革用 DP×17S

    オルガン針(2件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別皮革用
  • ミシン針 DP×17 PD オルガン針

    ミシン針 DP×17 PD

    オルガン針(3件のレビュー)
    459税込505特価
    1袋(10本)
    当日出荷
  • ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針

    ミシン針 本縫厚物用 DP×17

    オルガン針(10件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別本縫厚物用
  • ミシン針 超ファインゲージニット用 DP×17SF オルガン針

    ミシン針 超ファインゲージニット用 DP×17SF

    オルガン針
    509税込560
    1袋(10本)
    4日以内出荷から47日以内出荷
    種別超ファインゲージニット用
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    使用可能液体塗料
  • ミシン針 目飛び対策針 DP×17-NY2 オルガン針

    ミシン針 目飛び対策針 DP×17-NY2

    オルガン針(3件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別目飛び対策針
  • DP017 ハードシールドボディスーツ DAYTONA(デイトナ)

    DP017 ハードシールドボディスーツ

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1着
    翌々日出荷
    バイク走行時の衝撃から体を守る、ハードプロテクター内蔵インナーウェア。背中にはCE規格レベル1対応の多層ハードプロテクターを装備し、肩・ひじ・胸には衝撃を効率よく分散するデュアルシールドプロテクターを搭載。保護性能と装着感を両立させたインナーウェアです。インナーウェア本体には便利なフロントポケットを搭載。サムホール付きの長めの袖丈で、ライディング中のひじプロテクターのズレを防止します。・CE規格プロテクター付属:背中(Lv1)、肩・ひじ・胸(LV2)
    用途バイク走行時の衝撃から体を守るハードプロテクター内蔵インナーウェア。背中にはCE規格レベル1対応の多層ハードプロテクターを装備。肩・ひじ・胸には衝撃を効率よく分散するデュアルシールドプロテクターを搭載。フロントポケット付きで小物の収納が可能。サムホール付き長袖で、ライディング中のひじプロテクターのズレを防止ブラック
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(55件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギア セカンドホイール 4DP-17221-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア セカンドホイール 4DP-17221-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,698税込10,668
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番5F7-17221-00
  • ギア セカンドホイール 4DP-17221-12 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア セカンドホイール 4DP-17221-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番4DP-17221-11
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ

    明治機械製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2

    ヒロセ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.93
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • スプラインナット THK

    スプラインナット

    THK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
    種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP12)

    五藤歯車
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP12
  • DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP14)

    五藤歯車
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP14
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • ブラケット SYS(シブタニ)

    ブラケット

    SYS(シブタニ)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-817 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-817

    ヒロセ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシン(BROTHER)LH4-B817ミシン下軸(Φmm)7.93適合ボビン(BC-DP2(3B))107097-101
  • DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP5)

    五藤歯車
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP5
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂

    ダウエルピンDP(ヒメノM6

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP16
  • DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP20)

    五藤歯車
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ピッチDP20
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP7)

    五藤歯車
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ピッチDP7
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • ボビンケース BC-DP ヒロセ

    ボビンケース BC-DP

    ヒロセ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライター

    ZIPPO HARLEY-DAVIDSON

    ペンギンライター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプオイルライター
  • ペンチ E-Value

    ペンチ

    E-Value
    799税込879
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムーズに行えます。
    用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
  • ミシン針 DPx17 シュメッツ

    ミシン針 DPx17

    シュメッツ(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタル台はかり(検定なし DP-6900 Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定なし DP-6900

    Yamato(大和製衡)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
    種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13幅(mm)354高さ(mm)116~136電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)ひょう量単位kg
関連キーワード
...