カテゴリ

  • メカニカル部品(124)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-029」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平パッキン WAKI(和気産業)

    平パッキン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用に必要な平パッキン
    材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2
  • LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレール

    DAIKO(大光電機)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)【器具】33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約4.8使用温度範囲(℃)5~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー3W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオモニターサイズ29型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300応答時間(ms)14
  • 液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
    サイズ29型リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • サニタリーボックス CONDOR(山崎産業)

    サニタリーボックス

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    かがまず楽に使えるペダル式トイレ用ゴミ箱。場所を取らないスリムなデザイン。。静かに閉まるバンパー付。お手入れが楽な内容器付。角が丸い安全設計。ストッキングなどが引っ掛かりにくい形状です。ステンレス製で高い耐久性を実現。。トイレ用にご使用ください。最近では男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
    用途個室トイレのゴミ回収用に使用場所トイレ
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • 29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) LG

    29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証)

    LG
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    通常のモニターの33%横長な画面と2560x1080の高解像度が効率的な作業性を提供。二つのソフトウェアを左右に並列処理させての作業や、Excelなどを全画面表示させて、多くの情報を表示させるなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:15゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。USB Type-C、DisplayPort、HDMIを各1つに加え、ステレオミニジャックを備えています。
    表面処理アンチグレア解像度2560×1080色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort入力×1※DisplayPortバージョン1.4、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C(TM)×1モニターサイズ29インチパネル駆動方式IPS
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

    富士電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチDP16
  • <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション

    外形クランプ|ODクランプ MBOD

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
    口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
  • デニムパッド付足カバー 鈴木産業

    デニムパッド付足カバー

    鈴木産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    パッド付で膝をついての作業がはかどります。丈夫なデニム生地使用。裏側にメッシュがついてムレ防止
    材質本体:綿/ナイロン ひざ部:ナイロン、パッド:ポリウレタンネイビー全長(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • <LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFTB>ボスTフランジ付  リニアベアリング オザック精工

    <LFTB>ボスTフランジ付 リニアベアリング

    オザック精工
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Dold

    ソリッドステートリレー, 1a1b接点

    Dold
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804接点構成1a1bRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結露吸水乾燥パネル 明和グラビア

    結露吸水乾燥パネル

    明和グラビア
    989税込1,088
    1袋(3枚)
    3日以内出荷
    冬はあったか夏は涼しく1年中使える。貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!。防カビ加工で衛生的
    用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 。結露吸収! 。窓表面温度、約+4℃アップ! 。ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 。抗菌・防カビ効果! 。お好きなサイズに簡単にカットできます!材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル寸法(cm)29×29x3枚入
  • <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)

    大三商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
  • <MLFD> 防錆 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <MLFD> 防錆 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFDC> センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDC> センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFLC> 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <LFLC> 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFDB> ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDB> ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFDTB> ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDTB> ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤーピッチ(mm)4
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16