カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • ガンタイプカートリッジ(1)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-110」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 エレコム

    液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
    用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
    適合バッテリーDC12V/15~150Ah入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)使用温度範囲(℃)最大+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185定格入力電流(A)5定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5アズワン品番65-1708-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • シリンダヘツドアセンブリ 2DP-WE110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘツドアセンブリ 2DP-WE110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    21,898税込24,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Dタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ DPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    当日出荷
    ストローク(mm)0.8±0.3タイプ非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA接点銀メッキ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
  • 220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ

    220x310x29mm/3mm アクリルトレー

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • イーファイ メラミンローズマリー長角皿 TKG

    イーファイ メラミンローズマリー長角皿

    TKG
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    間口W×奥行D×高さH(mm)480×300×25TKG品番9-1657-0401TKG品番(2017)6-1498-0501
  • 子ども用サラダボール スリーライン

    子ども用サラダボール

    スリーライン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
    材質メラミン形状丸皿スヌーピー容量(mL)210シリーズスヌーピー&フレンズ短辺(mm)109長辺(mm)135対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
  • ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデン

    ULPAフィルター SCV-110DP用

    スイデン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
  • 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ DPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
    種類照光式動作方式モメンタリボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄ボタン形状接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-25~+75電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μAストローク(mm)0.8±0.3極数単極作動力0.93±0.29N
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    小さなベイト時、活性が低い時、威力を発揮します。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    水源を起こし波動を生む。
  • オプティカルデジタルケーブル audio-technica

    オプティカルデジタルケーブル

    audio-technica
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    ハイレゾ音源192kHz/24Bitの信号を、余すことなく忠実に再現します。独自の制振構造とプラスチックファイバーで高音質設計。 クセがなく音場の低い、落ち着いたサウンドを奏でます。高忠実度伝送のプラスチック光ファイバー(APF)を採用。 「ハイブラー」 配合により不要振動の減衰に効果を発揮。高剛性メタルフェルール&プラグ。 メタル製フェルールを採用し、光ファイバーの接点周りを強化することで信号の揺れを抑えました。 メタル製プラグで不要な振動を抑制し、光ファイバー内の信号をピュアに伝送します。
    仕様金メッキメタルフェルール、サンプリング周波数192kHz再生対応。(メーカー調べ)付属品防塵キャップブルーケーブル外径(Φmm)6.5変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)0.16
  • 微粉塵フィルター(サブ)組品 SGV-110DP スイデン

    微粉塵フィルター(サブ)組品 SGV-110DP

    スイデン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    オプション品です。
    トラスコ品番423-2227適合機種SCV-110DP、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V
  • インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業

    インテリア電球110V100Wクリア

    旭光電機工業
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    消費電力(W)100
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム

    液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
    用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数120枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 38Φアルミスキマノズル スイデン

    38Φアルミスキマノズル

    スイデン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合SCV-110DP
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    7,838税込8,622
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    5,888税込6,477
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S