カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測定用品(29)
  • 電気材料(26)
  • 切削工具(22)
  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(9)
  • ヘルスケア(8)
  • オフィス家具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-12」の検索結果

483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様DC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC
  • ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C

    ヨシタケ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様AC・通電時閉形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC
  • 電磁弁 DP-12C ヨシタケ

    電磁弁 DP-12C

    ヨシタケ
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電字閉。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC最低作動圧力(MPa)0
  • DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP12)

    五藤歯車
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP12
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm

    積水樹脂(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1ケース(3枚)
    16日以内出荷
    従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
    長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.32パネル厚(mm)12
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    種別ダクト材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板全長(m)3材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
  • OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り オーム電機

    OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
    質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    4,298税込4,728
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • 噴霧機用ノズルパイプ 工進

    噴霧機用ノズルパイプ

    工進
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • スプラインナット THK

    スプラインナット

    THK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
    種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型パンチ シフォネル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    小型パンチ シフォネル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    859税込945
    1個
    当日出荷
    サラサラボディーで指紋汚れが目立たない!12枚あけパンチ。
    グリーン質量(g)160枚数(最大穴あけ)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×63×62(ロック時33)穴数2アズワン品番65-0406-81繰り返し・詰め替え対応
  • SAC-6500用ダクト取付プレート ナカトミ

    SAC-6500用ダクト取付プレート

    ナカトミ
    2,890税込3,179
    1個
    翌々日出荷
  • くい込み管継手 プラグ SMC

    くい込み管継手 プラグ

    SMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ
  • LEDペンライト タンデム

    LEDペンライト

    タンデム
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高出力ペンライト ワイドビーム照射 腕のペンホルダ対応 ペンと近似サイズ
    用途作業現場、暗い場所などの確認に寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)全長(mm)140ブラック電源単4×2本本体質量(g)約22(電池抜き)防滴構造IPX4明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5~6落下衝撃(m)1エコロジー商品省エネ
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    279税込307
    1袋(5個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
    付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
  • HDP キャップ NTツール

    HDP キャップ

    NTツール
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライター

    ZIPPO HARLEY-DAVIDSON

    ペンギンライター
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプオイルライター
  • ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト

    ペンチ・工具2丁差し

    アークランドサカモト
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途ペンチや工具などを収納・持ち運ぶ際にその他【差し数】2丁差し(横方向)材質本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール寸法(mm)167×115×38ベージュ質量(g)92ベルト通し幅(mm)50
  • 動力噴霧機用散布竿 工進

    動力噴霧機用散布竿

    工進(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
  • 軽あけ強力パンチDP-120用替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-120用替刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体DP-120
...