カテゴリ
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 切削工具(14)
- 機構部品(12)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 農業機械(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 五藤歯車(14)
- 渡辺電機工業(12)
- 工進(9)
- 大三商会(9)
- ネグロス電工(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- StarTech.com(6)
- エスコ(4)
- コガネイ(4)
- CKD(4)
- ヒットマンルアーズ(4)
- イスカル(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- NACHI(不二越)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 富士電機(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 大喜多(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp-16」の検索結果

電磁弁 DP-16
ヨシタケ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0
ダイヤフラム式電磁弁 DP-16
ヨシタケ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷仕様AC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
DP-016ハードバックプロテクター LV1
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷CE規格レベル1に対応した背中用ハードプロテクター。ハード樹脂素材をパンチングウレタンフォームに縫い付けた多層構造。背中の湾曲に沿ってフィットしながら通気性も確保します。CE規格に基づいたサイズ設計で、幅広いバイクウェアに取り付け可能。入れ替えやすく、今使っているジャケットの保護性能アップにも役立ちます。デイトナのアパレル、インナープロテクターに対応。※ DP-001、DP-002は不可。用途CE規格レベル1対応の背中用ハードプロテクター。ハード樹脂素材をパンチングウレタンフォームに縫い付けた多層構造で背中の湾曲にフィット。通気性を確保しながら快適な装着感を実現。CE規格に基づいたサイズ設計で、幅広いバイクウェアに取り付け可能。デイトナのアパレル、インナープロテクターに対応。※ DP-001、DP-002は不可。質量(g)約515寸法(幅W×高さH)(mm)310×430
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥76~税込¥84~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
手動・固定式灯油ポンプ
德信洋行(DUKSHIN)¥479税込¥5271個4日以内出荷タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。用途生水、軽油、石油用材質PE色ブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
動力噴霧機用ホース巻き取り機
工進¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースの巻き取りを簡単に接続ねじG1/4(ISO)ホース径(Φmm)8.5
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
DPドリルホルダーセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781セット(2点)当日出荷から8日以内出荷立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。用途デッキプレートインサート取付穴用
ドライバー差し
アークランドサカモト¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途ドライバーを収納・持ち運ぶ際に材質本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール寸法(mm)195×67×38色ベージュ質量(g)46ベルト通し幅(mm)50
シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン
SUN(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20個)当日出荷から5日以内出荷フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)
日機¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌日出荷充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
泡状除草剤噴口 バブルワイドHB-1
工進¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/17a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様バブルワイドHB-1適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
霧状噴口 ワイド横二頭口
工進¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド横二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:6.6~9.96
霧状噴口 ワイド人力一頭口
工進(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド人力一頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.53~0.82
霧状噴口 ワイド一頭口
工進¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3.3~4.98
ペン形脱磁器
カネテック¥88,980税込¥97,8781台当日出荷バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
泡状除草剤噴口 バブルワイドHA-1
工進¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様バブルワイドHA-1適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:1.5接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:1.4~1.7
霧状噴口 ミニワイド縦二頭口
工進¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ミニワイド縦二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.4
霧状噴口 ワイド人力二頭口
工進¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド人力二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.06~1.64
分電盤 KD-P16
光電¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330