カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dp-350」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    種別静止表面用
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ハンディタイプ温度計 理化工業

    ハンディタイプ温度計

    理化工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
    測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)

    理化工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    209税込230
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • αDP/Cアダプタ350A トーキン

    αDP/Cアダプタ350A

    トーキン
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    適合機種Dパワーケーブルアダプタ 350ARoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP3)

    五藤歯車
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷から64日以内出荷
    ピッチDP3
  • 温度計(本体のみ 理化工業

    温度計(本体のみ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
  • ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)

    理化工業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付)

    理化工業
    20,980税込23,078
    1台
    31日以内出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリルDVAS

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。
    刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • デジマチックマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    材質(測定面)超硬合金チップ付
  • デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
    材質(測定面)超硬合金チップ付
  • ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 8V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 8V

    三ツ星ベルト
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル

    PROST's
    18,980税込20,878
    1個(350g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路 KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路

    KNITTER-SWITCH
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック)

    景観照明制御用内器ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    62日以内出荷
    スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
    種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1