カテゴリ

  • メカニカル部品(115)
  • ヘルスケア(7)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dp-78」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ポストガイド(傾斜付) SYS(シブタニ)ポストガイド(傾斜付)SYS(シブタニ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール仕上焼付塗装
ピンプラグ エスコピンプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP7)五藤歯車
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ピッチDP7
ソリッドダイス D 7/8W9 50径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D 7/8W9 50径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
デジタル体重計(一体型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
デジタル体重計(セパレート型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(セパレート型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7800Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型Yamato(大和製衡)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ精度等級3級目量(g)50質量(kg)約11ひょう量(kg)200本体寸法(mm)354×491×785~805電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)仕様一体型アズワン品番0-3406-50
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 手すり付 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 手すり付Yamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
目量(g)20/50電源単1形乾電池×4本(付属)または専用ACアダプター(付属)質量(kg)約23(電池含む)ひょう量(kg)120/150機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ・拡張表示本体寸法(mm)520×540×899~919精度等級3級仕様手すり付きアズワン品番0-3406-42
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
質量(kg)約11目量(g)50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)精度等級3級ケーブル長(m)約3寸法(mm)本体/354×354×102~122、指示計/250×170×225ひょう量(kg)200仕様セパレート型アズワン品番0-3406-48
手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡)手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付)Yamato(大和製衡)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷
手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
郵便受箱 SYS(シブタニ)郵便受箱SYS(シブタニ)(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アイボリーホワイト
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
79,980税込87,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリングオザック精工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDB> ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDB> ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDTB> ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDTB> ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチDP10
<MLFD> 防錆 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFD> 防錆 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDC> センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDC> センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
dp-7z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-7z