21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1Z
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケース アズワン品番67-2985-93
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国内用
RoHS
測定流体空気・非腐食性気体 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA)30以下 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10~60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサ[気体用]
RoHS
シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様国内用(Pa) 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格CE 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約25 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)30以下 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ 使用周囲標高(m)2000以下 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
アズワン品番1-6650-01 仕様本体(DPD法) 寸法(mm)120×100×108 測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0 構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケース 商品タイプレンタル品はこちら
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-100用カラーキャップ
RoHS
適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)□9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
特価
429 税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-120用カラーキャップ
RoHS
適合機種DP1-120-Z 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)□12.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
RoHS
ストローク(mm)0.8±0.3 タイプ非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~+75 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA 接点銀メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く) 作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース 測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L 構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
1個(1個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
RoHS
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄 ボタン形状 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 使用温度範囲(℃)-25~+75 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く) 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA ストローク(mm)0.8±0.3 極数単極 作動力0.93±0.29N
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS1H6 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)30
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチキャップ角9.5 白
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-16
1個
32 税込35
10日以内出荷



1台
12,980 税込14,278
45日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
RoHS
ストローク(mm)0.8±0.3 タイプ非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~+75 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA 接点銀メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く) 作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
3,598 税込3,958
67日以内出荷