カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(494)
  • 測定用品(300)
  • 制御機器(118)
  • バイク純正部品(112)
  • 空調・電設資材(83)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 切削工具(48)
  • 農業機械(44)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 機構部品(42)
  • オフィス家具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 作業工具(41)
  • 卓上消耗品(35)
  • 研磨材(29)
  • 事務用品(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 家電(25)
  • 建築金物(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 電気材料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 電動工具(16)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 安全用品(12)
  • カー用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自転車部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 照明(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dp-1」の検索結果

関連キーワード
1,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー ストロング 光マグネット式ドアストッパー ストロング
38,980税込42,878
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様ストロング付属品補助板トラスコ品番707-7387材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)61全長(mm)290アイボリー高さ(mm)35タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー スタンダード 光マグネット式ドアストッパー スタンダード
35,980税込39,578
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様スタンダード付属品補助板トラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
28,980税込31,878
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様徳用付属品補助板幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.03使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~51色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、イヤホンモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)
USB-PD入力安定化電源 ALIENTEKUSB-PD入力安定化電源ALIENTEK
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級)サンハヤト
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンスPCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板スイッチサイエンス
789税込868
1個
3日以内出荷
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ホイール set METRON60 SL DB-CL CHTL SH VISIONホイール set METRON60 SL DB-CL CHTL SHVISION
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
一度使うと手放せなくなる、エアロステージレース用のホイールセットです。Metronシリーズの中では中間のリムハイトで最も汎用性のあるモデルです。Metron SLは最も実績と信頼を備えたホイールセットです。フルカーボンリム60 mmの深さのリム内幅21mmPRSハブとDPスポークCL6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)ABSセルフロックニップル職人が手作業で作り上げた2:1 エアロブレードスポーク 21F / 24RSHIMANOおよびSRAMフリーハブと互換性あり
タイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0152231030素材カーボン分野ロード、 トライアスロンテクノロジーチューブレスレディ
ホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SH VISIONホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SHVISION
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット軽量性最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴エアロダイナミクス広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。使いやすさFSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。フルカーボンリム81 mmの深さのリム内幅19mmDPスポーク付きPRAハブ6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)ABSセルフロックニップル職人が手作業で作り上げた2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21RSHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性あり
タイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0020191032互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、LOC
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron81 SL RB Tub SH V17 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron81 SL RB Tub SH V17VISION
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 81 SL は、トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセットです。Full carbon rim81 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11VISION
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 55 SL は、ステージレース用のエアロホイールセットです。Full carbon rim55 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1430タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SHVISION
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 30 SL はクライミングに最適なホイールセットです。Full carbon rim30 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1260タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロードテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SHVISION
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ヴィジョンのメトロン45 SLディスクは、タクティカルホイールに欠かせないアイテム。メトロン45 SLディスクは、クライミングからグラベル、CXまでこなす "オールラウンド "ホイールセットだ。シクロクロスのコースでも、春のクラシックの石畳でも、プロペロトンの過酷な山岳ステージでも、このホイールはどんな状況にも対応する。Full carbon rim45 mm depth rim21 mm inner widthP.R.S. Hubs with DP spokes CL6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 21F / 24RCompatible with SHIMANO and SRAM freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーTubeless Ready
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber CanyonASUS(エイスース)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
フラットPCバッグ<サードフィールド> コクヨフラットPCバッグ<サードフィールド>コクヨ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
質量(g)320寸法(縦×横×奥行)(mm)265×30×360
Display Port Extender GefenDisplay Port ExtenderGefen
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2延長可能距離・ 最大200m伝送対応ケーブル・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 送受信機にEQスイッチを搭載。 電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)10物質対応
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWGASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CDASUS(エイスース)
93,980税込103,378
1台
予約販売
・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMGASUS(エイスース)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 ・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM PLAY ZEROSYGN HOUSE(サインハウス)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長・直感的で操作性の高い3つのボタン・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載・高い防水性能で雨天時でも安心・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応仕様Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP出力:Class 2連続使用時間:音楽再生最大12時間充電時間:約2時間防水防塵性能:IP67相当保証期間:ご購入から1年間本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク品番:00082426・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク品番:00082237・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット品番: 00082238・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入品番: 00082239
液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 オーム電機液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局モノラル受信イヤホン/スピーカー2WAY出力片耳モノラルイヤホン付属360°回転式FMロッドアンテナワイドFM(FM補完放送)対応
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)66.5(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)スピーカー口径36mm×1(8Ω)受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ)取扱説明書(2.17MB)
バンド・ブラケットセット YSK(山脇産業)バンド・ブラケットセットYSK(山脇産業)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
純正品番適合DPF:17406-78511/17406-78300/17406-78301/17406-78310/17406-78311/17406-78320/17406-78321/17406-78330/17406-78340/17406-78350/17406-78360/17406-79370/17406-78371/17406-78380/17406-78381代表車種適合:デュトロ ダイナ適合メーカー代表:ヒノ トヨタ適合型式代表:XZU6##/XZU7##/XZC6##/XZC7##
iPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / スティッチ _リボン レイ・アウトiPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / スティッチ _リボンレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Disneyリボンをつけた可愛いらしいスティッチのデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
iPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / スティッチ_おやすみ2 レイ・アウトiPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / スティッチ_おやすみ2レイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Disneyビーチハウスの屋上にある展望台から見える星空のイメージと眠り姿のスティッチのデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
iPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / ミッキーマウス _シルエット_W レイ・アウトiPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / ミッキーマウス _シルエット_Wレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Disneyシンプルで可愛いらしいミッキーのデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
iPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / ミニー_ハートフラワー レイ・アウトiPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / ミニー_ハートフラワーレイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Disneyお花とミニーの可愛いデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
iPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / スティッチ_お絵描き2 レイ・アウトiPhone 17 ディズニー / 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / スティッチ_お絵描き2レイ・アウト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Disneyお絵描きが好きなスティッチが、自分自身を描いている、遊び心たっぷりのデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
フリーネPro おてがる快護タオル ノンアルコール 日本製 第一衛材フリーネPro おてがる快護タオル ノンアルコール 日本製第一衛材
4,998税込5,498
1箱(30枚×30パック)
6日以内出荷
お肌のかぶれを和らげるうるおい成分(桃の葉エキス)配合お肌にやさしい弱酸性&ノンアルコールタイプ袋のまま電子レンジやホットキャビで温め可能おむつ交換時のおしりふきにお風呂に入れない時のからだふきに介護時による手の汚れに
用途体拭き、おしり拭き、よごれ拭きなどに。桃の葉エキス配合 弱酸性 温めて使える 大判 介護 おむつ交換 おしりふき からだふき ウェットティッシュ材質不織布シートサイズ(cm)30×20
15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブル ATEN15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブルATEN
51,980税込57,178
1個
予約販売
15メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です
...