カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp0105」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(12本)
当日出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(69件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から翌々日出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式OR
SDSプラスUX(クロス)セット ユニカSDSプラスUX(クロス)セットユニカ
3,998税込4,398
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
導電性ボックス サカエ導電性ボックスサカエ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160 ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160ユニカ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。全長(mm)160有効長(mm)100
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
パッキング MH035018 SPIパッキング MH035018SPI
999税込1,099
1箱(10個)
3日以内出荷
主な適合純正品番MH035018メーカーMMC
霧状噴口 丸四頭口 工進霧状噴口 丸四頭口工進
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様丸四頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:4頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.6~2.4
クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ピッチDP8
DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP12)五藤歯車
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピッチDP12
DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP14)五藤歯車
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ピッチDP14
DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP20)五藤歯車
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ピッチDP20
DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP16)五藤歯車
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ピッチDP16
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ピッチDP10
クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
スマートダンパーSWヘッド BIG DAISHOWAスマートダンパーSWヘッドBIG DAISHOWA
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
フレキシブルチューブ YSK(山脇産業)フレキシブルチューブYSK(山脇産業)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
パンフレットスタンド ナカキンパンフレットスタンドナカキン
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、ケース/ポリスチレン
DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP7)五藤歯車
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ピッチDP7