3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
エコ商品
ストローク(mm)0.8±0.3 タイプ非照光式 極数単極 使用温度範囲(℃)-25~+75 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA 接点銀メッキ 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く) 作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DP1-100用カラーキャップ
エコ商品
適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)□9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄 ボタン形状 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 使用温度範囲(℃)-25~+75 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く) 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA ストローク(mm)0.8±0.3 極数単極 作動力0.93±0.29N
1個ほか
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)