カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(23)
  • メカニカル部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp120」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽あけ強力パンチDP-120用替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-120用替刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体DP-120
  • 軽あけ強力パンチDP-120用刃受 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-120用刃受

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合本体DP-120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り オーム電機

    OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
    質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
  • DP1-120用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP1-120用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    769税込846
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
    付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム

    液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
    用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数120枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Dタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    23,914税込26,305
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 投光器用取付架台 アーム 岩崎電気

    投光器用取付架台 アーム

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 断熱パネル用 Wカットビス 若井産業

    断熱パネル用 Wカットビス

    若井産業
    5,200税込5,720
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    用途胴縁材+断熱材+木材材質シルバー
  • PP 箕 濃茶 トーダイ

    PP 箕 濃茶

    トーダイ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • PP 竹 箕 12型 トーダイ

    PP 竹 箕 12型

    トーダイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    12間口W×奥行D×高さH(mm)120×100×47TKG品番9-0288-0301TKG品番(2017)6-0263-0301
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)

    ハンディポリッシュ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
    用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • オイルフリーコンプレッサー 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    オイルフリーコンプレッサー

    協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
    付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
  • 360度噴霧ノズルセット 120cm 近畿製作所

    360度噴霧ノズルセット 120cm

    近畿製作所
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフリー真空ポンプ 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    オイルフリー真空ポンプ

    協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
    幅(mm)129電圧(V)100電源AC吐出口径Rc1/4吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)

    椿本バルクシステム
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
  • ドレーン部処置モデル BDPシリーズ レジーナ

    ドレーン部処置モデル BDPシリーズ

    レジーナ
    35,980税込39,578
    1セット
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質特殊樹脂バイオスキン
  • クロスデスクトップパネル 井上金庫販売

    クロスデスクトップパネル

    井上金庫販売
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが36mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
  • スチールデスクトップパネル 井上金庫販売

    スチールデスクトップパネル

    井上金庫販売
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    材質パネル芯材:MDF+パーティクルボード/パネルフレーム:アルミ/パネル材質:スチールフッ素塗装備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
  • スマートダンパーエクステンション BIG DAISHOWA

    スマートダンパーエクステンション

    BIG DAISHOWA
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • 洗面器用壁排水金具(ボトルトラップ・32mm) TOTO

    洗面器用壁排水金具(ボトルトラップ・32mm)

    TOTO
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。