カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(53)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp16」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP16
  • 電磁弁 DP-16 ヨシタケ

    電磁弁 DP-16

    ヨシタケ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    90税込99特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ダイヤフラム式電磁弁 DP-16 ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁 DP-16

    ヨシタケ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様AC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(55件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • レンチプライヤ トップ工業

    レンチプライヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    軽快で能率的なレンチプライヤ
    仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力噴霧機用ホース巻き取り機 工進

    動力噴霧機用ホース巻き取り機

    工進
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
    用途ホースの巻き取りを簡単に接続ねじG1/4(ISO)ホース径(Φmm)8.5
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 手動・固定式灯油ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動・固定式灯油ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
    用途生水、軽油、石油用材質PEブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • ダイヤロープドラム巻 G&G ユタカメイク

    ダイヤロープドラム巻 G&G

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1箱(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPドリルホルダーセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    DPドリルホルダーセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1セット(2点)
    当日出荷から8日以内出荷
    立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
    用途デッキプレートインサート取付穴用
  • ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライター

    ZIPPO HARLEY-DAVIDSON

    ペンギンライター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプオイルライター
  • DP-016ハードバックプロテクター LV1 DAYTONA(デイトナ)

    DP-016ハードバックプロテクター LV1

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    CE規格レベル1に対応した背中用ハードプロテクター。ハード樹脂素材をパンチングウレタンフォームに縫い付けた多層構造。背中の湾曲に沿ってフィットしながら通気性も確保します。CE規格に基づいたサイズ設計で、幅広いバイクウェアに取り付け可能。入れ替えやすく、今使っているジャケットの保護性能アップにも役立ちます。デイトナのアパレル、インナープロテクターに対応。※ DP-001、DP-002は不可。
    用途CE規格レベル1対応の背中用ハードプロテクター。ハード樹脂素材をパンチングウレタンフォームに縫い付けた多層構造で背中の湾曲にフィット。通気性を確保しながら快適な装着感を実現。CE規格に基づいたサイズ設計で、幅広いバイクウェアに取り付け可能。デイトナのアパレル、インナープロテクターに対応。※ DP-001、DP-002は不可。質量(g)約515寸法(幅W×高さH)(mm)310×430
  • シスコメタル  オイルパンドレンプラグパッキン SUN

    シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン

    SUN(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
  • ドライバー差し アークランドサカモト

    ドライバー差し

    アークランドサカモト
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途ドライバーを収納・持ち運ぶ際に材質本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール寸法(mm)195×67×38ベージュ質量(g)46ベルト通し幅(mm)50
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機

    取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)

    日機
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    翌日出荷
    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
    適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 泡状除草剤噴口 バブルワイドHB-1 工進

    泡状除草剤噴口 バブルワイドHB-1

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/17a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
    用途除草剤の散布を効率的に仕様バブルワイドHB-1適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
  • ダイヤロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    ダイヤロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番102-8738
  • 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進

    霧状噴口 ワイド横二頭口

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド横二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:6.6~9.96
  • 霧状噴口 ワイド人力一頭口 工進

    霧状噴口 ワイド人力一頭口

    工進(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド人力一頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.53~0.82
  • 霧状噴口 ワイド一頭口 工進

    霧状噴口 ワイド一頭口

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3.3~4.98
  • 泡状除草剤噴口 バブルワイドHA-1 工進

    泡状除草剤噴口 バブルワイドHA-1

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
    用途除草剤の散布を効率的に仕様バブルワイドHA-1適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:1.5接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:1.4~1.7
  • 霧状噴口 ミニワイド縦二頭口 工進

    霧状噴口 ミニワイド縦二頭口

    工進
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ミニワイド縦二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.0~1.4
  • 霧状噴口 ワイド人力二頭口 工進

    霧状噴口 ワイド人力二頭口

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド人力二頭口適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.06~1.64
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • 分電盤 KD-P16 光電

    分電盤 KD-P16

    光電
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
  • 変換ブッシュ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    変換ブッシュ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    歯幅(mm)20材質S45Cピッチ(mm)16種別スパーギヤー
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス