カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp36」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源電球
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品)

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC/DC24光源LED
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    469税込516
    1袋(2個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライター

    ZIPPO HARLEY-DAVIDSON

    ペンギンライター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプオイルライター
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    13,440税込14,784
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    埋込人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2
  • コード調節器 DAIKO(大光電機)

    コード調節器

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1
  • スクリュードライバー プラス WILLIAMS

    スクリュードライバー プラス

    WILLIAMS
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 高所用スクリュードライバー WILLIAMS

    高所用スクリュードライバー

    WILLIAMS
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ダストボックス FITステップ ST-15 CONDOR(山崎産業)

    ダストボックス FITステップ ST-15

    CONDOR(山崎産業)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。背面に取っ手付き。
    用途休憩室や食堂、オフィスなどに材質蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維)幅(mm)294質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)433奥行(mm)270容量(L)15
  • M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x200mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • ランプ・パーツ/パーツ・他 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/パーツ・他

    DAIKO(大光電機)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 防災照明/誘導灯用吊り具 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用吊り具

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中クリップ(赤/25個) エスコ

    中クリップ(赤/25個)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-36B
  • 防災照明/誘導灯用パネル DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用パネル

    DAIKO(大光電機)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor MOSFET スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor MOSFET スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    9,598税込10,558
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • イーグル管 前澤給装工業

    イーグル管

    前澤給装工業
    51,980税込57,178
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    22,980税込25,278
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 ゴールドパールベース 3kg (3コート用) / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 3kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ゴールドパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
  • DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP3)

    五藤歯車
    339,800税込373,780
    1個
    14日以内出荷から64日以内出荷
    ピッチDP3
  • iPhone 14 / 13 ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    17日以内出荷
    ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。カメラに傷が付きにくい設計。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。密着痕が出にくいマイクロドット加工。 「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
    質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3
  • iPhone 14 / 13 ディズニー/ハイブリッド Charaful/ミニー レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ディズニー/ハイブリッド Charaful/ミニー

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。 「 ミッキー&フレンズ 」 ミニー ( ミニーマウス )
    質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
  • iPhone 14 / 13 ディズニー/ハイブリッド/ミッキー レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ディズニー/ハイブリッド/ミッキー

    レイ・アウト
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
    ミッキーマウスのアイコンが散りばめられたハイブリッドケース。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。 「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
    材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック質量(g)25タイプケース型対応機種iPhone 14 / 13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3特性ストラップホール付/耐衝撃
  • iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃/プー レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃/プー

    レイ・アウト
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。 「 くまのプーさん 」 プー ( プーさん )
    質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3
  • iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃 手帳/ミニー レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃 手帳/ミニー

    レイ・アウト
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。 「 ミッキー&フレンズ 」 ミニー ( ミニーマウス )
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.2×1.7
  • iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー

    レイ・アウト
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。 「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.2×1.7