カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
    • クリーナー(5)
    • エンジンオイル添加剤(3)
    • ディーゼル添加剤(7)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 工業用洗浄剤(2)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
    • トラック用洗車用品(2)
    • トラック用オイル・ケミカル(7)
  • 自動車補修部品(1)
    • インジェクター洗浄サービス(1)
  • トラック純正部品(1)
    • イスズ純正品番先頭1(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpf 洗浄」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノ

    DPFクリーナー 18L DAIMARU

    大丸テクノ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(18L)
    当日出荷
    付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパン

    ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml

    BGジャパン(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
    用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
  • 炭化水素系洗浄剤 関西石油製品販売

    炭化水素系洗浄剤

    関西石油製品販売(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
    容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し(10件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本(500mL)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)

    ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤

    WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(400mL)
    当日出荷
    ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
    用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。色ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
  • スーパーディーゼルクリーナー 青木科学研究所

    スーパーディーゼルクリーナー

    青木科学研究所(3件のレビュー)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
    用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し(9件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本(500mL)
    当日出荷
    ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
    用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • 【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用

    アイ・アール・エス(2件のレビュー)
    ¥2,000~税込¥2,200~
    1本
    5日以内出荷
    燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
    サービス分類その他
  • トリクレンS 東亞合成

    トリクレンS

    東亞合成(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(25kg)
    翌々日出荷
    溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
    用途金属部品の脱脂洗浄タイプ速乾危険物の類別非危険物
  • EGR洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    EGR洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(20kg)
    当日出荷
    EGR装置専用洗浄剤。EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
    用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    テクリーン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
    外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • DPFリボーン改 大丸テクノ

    DPFリボーン改

    大丸テクノ(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(400mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • DPFクリーナー RISLONE

    DPFクリーナー

    RISLONE
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
    容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(236mL)
    当日出荷
    5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
    用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。成分特殊洗浄剤、石油系溶剤寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
  • 【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
    用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    ¥189,800税込¥208,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用 呉工業(クレ)

    フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用

    呉工業(クレ)(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(236mL)
    当日出荷
    燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
    用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
  • DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml BGジャパン

    DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml

    BGジャパン(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
    用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
  • MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボ

    MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
  • DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) オプティ

    DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)

    オプティ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1ケース(1000mL×12本)ほか
    欠品中
    【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる
    用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化仕様(注油の目安)軽油の0.5%適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500インターバル(注油)推奨6ヶ月
  • Diesel DPF Treatment 0.25L Petronas

    Diesel DPF Treatment 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。
    用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー

    PITWORK(日産)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    ・インジェクターの目詰まりを解消することにより、DPFの再生間隔を改善します。・DPF詰まりの原因となる金属成分を含みません。・燃料100Lまで1本で対応可能です。・ディーゼル車専用商品です。ほかの燃料添加剤と混合不可。LPG車には施工不可
    容量(mL)250対象ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 燃料添加剤 ディーゼルクリーナー モリドライブ

    燃料添加剤 ディーゼルクリーナー

    モリドライブ
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(300mL)
    当日出荷
    【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】。。 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。。 DPF目詰まり再生効率UP。 DPF再生サイクル延長。 インジェクション性能維持回復。 燃費改善。 DPF寿命が伸びる
    用途ディーゼル車用燃料添加剤適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • CATAPLUS-D 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-D

    旭エンジニアリング
    ¥3,980税込¥4,378
    1本(250mL)
    当日出荷
    燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY

    スーパーディーゼルアディティブ

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(250mL)
    当日出荷
    ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 。自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
    用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • インジェクター リカバリーE ENEOSトレーディング

    インジェクター リカバリーE

    ENEOSトレーディング
    ¥7,499税込¥8,249
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
    用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
  • CATAPLUS-G 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-G

    旭エンジニアリング
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(250mL)
    3日以内出荷
    CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性効果DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
  • アポロイル イクス DH-2 出光興産

    アポロイル イクス DH-2

    出光興産
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数154SAE10W-40ベースオイル合成油密度(g/cm3 at15℃)0.8596色(ASTM)L4.0酸価(mgKOH/g)2.70危険物の性状非水溶性
  • アポロイル クリーンランナー DH-2 出光興産

    アポロイル クリーンランナー DH-2

    出光興産
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.71危険物の性状非水溶性
  • Diesel Injector Cleaner 0.25L Petronas

    Diesel Injector Cleaner 0.25L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの頑固な汚れを徹底洗浄。ディーゼルインジェクタークリーナーは、添加することで燃料噴射装置を素早く洗浄し、燃焼と性能を向上させます。エンジンの始動性を高め、騒音と排気ガスのレベルを低減します。DPF目詰まりの要因である燃料噴射不良に起因する煤の発生を減少させます。また、高濃度のバイオディーゼル燃料による腐食などを防ぎます。
    用途ディーゼル燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。バルブの保護。エンジン騒音の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性