カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 作業服(1)

「dpsf」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダ

    ホンダ ウルトラDPSF2

    ホンダ(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1缶(20L)ほか
    5日以内出荷
    Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
    種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ インナーサック付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ インナーサック付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)480寸法(縦×横)(mm)250×220
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)550寸法(縦×横)(mm)250×220アズワン品番64-3677-04
  • ディスポタイプピンセット TRUSCO

    ディスポタイプピンセット

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
    用途検体の採取に。全長(mm)120
  • MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    用途MDPSF77用取り外しポーチトラスコ品番148-7086幅(mm)175高さ(mm)190質量(g)80奥行(mm)105
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ ラージタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ ラージタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)125質量(g)560寸法(縦×横)(mm)270×250
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット2段 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット2段

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    仕様両サイドにD環付、テープフッカー付材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール形状2段厚さ(mm)90質量(g)380寸法(縦×横)(mm)250×220
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット3段 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット3段

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    仕様両サイドにD環付、テープフッカー付材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール形状3段厚さ(mm)120質量(g)430寸法(縦×横)(mm)250×220
  • パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター。温風モード3段階:弱/強/パワフル。人感センサー搭載。温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(。パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。切タイマー:1-4時間。5時間オートオフ。チャイルドロック搭載。メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
  • ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
  • 軽量床板材固定金具 ネグロス電工

    軽量床板材固定金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
    適合軽量床板材SD-PSHL200材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • Classic ATF Kendall

    Classic ATF

    Kendall(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(3.78L)ほか
    当日出荷
    AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
    用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • Intel E810 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Intel E810 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 Adptr

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
  • ミニステーション ターボPC EX2 Plus対応 耐衝撃&USB3.0ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)

    ミニステーション ターボPC EX2 Plus対応 耐衝撃&USB3.0ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)
    取扱い終了
    故障予測サービス「みまもり合図」に対応 4TBの大容量で,PCのデータや写真をたっぷり保存 耐衝撃ボディーで不意のアクシデントから守る 保存容量20%UP&コピー時間さらに短縮 「おでかけロック」が大切なデータを守る バッファローのHDDは,容量アップ&高速化で快適さが違う
    付属品USB3.0ケーブルA to Micro-B(50cm)、取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードにて配布 (TurboPC EX2 Plus、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLockMobile、おでかけロック、ファイナルデータ体験版)対象パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ) ※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途メーカー製増設用インターフェースをご利用下さい。質量(g)約250電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.5×21.5×115準拠規格USBマスストレージクラスデータメモリ容量4TB動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%保証期間1年省エネ法に基づくエネルギー消費効率J区分 0.00039セキュリティおでかけロック、SecureLockMobile(暗号化AES256bitソフトウェア方式)USBタイプインターフェース:USB3.0/2.0端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B搭載ドライブ4TB
  • ホンダ VTM-4F ホンダ

    ホンダ VTM-4F

    ホンダ
    取扱い終了
    MDX専用のリアデファレンシャルフルードです。 高い耐久性と、低温時に発生しやすい走行中のジャダー(振動)を防止します。
    種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • Qlogic QLE2740 PCIe 32Gb 1P SFP+ FC Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Qlogic QLE2740 PCIe 32Gb 1P SFP+ FC Adp

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    取扱い終了
  • QLogic QLE2742 PCIe 32Gb 2P SFP+ FC Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)

    QLogic QLE2742 PCIe 32Gb 2P SFP+ FC Adp

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    取扱い終了
  • Qlogic QLE2740 PCIe 32Gb 1P SFP+ FC Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Qlogic QLE2740 PCIe 32Gb 1P SFP+ FC Adp

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    取扱い終了
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2P SFP+ Eth Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2P SFP+ Eth Adp

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    取扱い終了
  • TOUGHPOWER DPS G DIGTAL 1250W iRGB PLUS FAN -TITANIUM- THERMALTAKE

    TOUGHPOWER DPS G DIGTAL 1250W iRGB PLUS FAN -TITANIUM-

    THERMALTAKE
    取扱い終了
    最高峰の80PLUS TITANIUM認証 安心のメーカー保証期間 10年保証 第2世代RGBLEDファンを搭載。お好みでカラーを1,680万色から設定可能 フルモジュラー設計、フラット配線を使用 リアルタイムでスマホやタブレットから状態の確認やコントロール 電源ユニットから各性能データーの確認、そして記録が可能 性能データーを記録し、簡単にメールやソーシャルメディアにシェアが可能 静音14cmファン負荷が少ない状態ではファンが回転しないSmartZeroファン機能搭載 安心の高耐久設計 MTBF120,000時間,ALL日本メーカ製コンデンサ,50℃の過酷な環境にも安定して動作 各種保護回路内蔵 過電圧保護(OVP),低電圧保護(UVP),過負荷保護(OPP),過電流保護(OCP),過温度保護(OTP),ショート回路保護(SCP),無負荷無運転(NLO) 各種安全性許認可取得 CE/ FCC/ UL/ TUV/ EAC
    本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×200
  • JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed PoE+ Switch with 4 SFP Slots

    TP-LINK
    取扱い終了
    802.3at/af準拠のPoE対応の24個の10/100 /1000Mbpsポートを搭載、最大384WのPoE電源を提供可能。中小企業向けネットワーキングソリューションにとって理想的な選択肢です。