曜日別特売

パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード - YAMAZEN(山善)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。スリム形状のパネルセラミックヒーター。
人感センサー:上下左右に約60度、約2mの範囲で人の動きを感知します。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネ機能。
温度センサー:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。設定された温度を維持するように自動で運転を調節します。
ECOモード:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
【仕様】
◇温風モード3段階:弱/強/パワフル
◇切タイマー:1-4時間
◇オートオフ:5時間
◇チャイルドロック搭載

用途
冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル
消費電力(W)
1200
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません
全7種類を絞り込む
色
タイプ
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DPSF-EP12(H) 0334872603348726DPSF-EP12(H)2.9グレーワイド46×13.3×36.3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
DPSF-EP12(W) 0334884803348848DPSF-EP12(W)2.9ホワイトワイド46×13.3×36.3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
DPSF-EU12(H) 6417734164177341DPSF-EU12(H)2.2グレースタンダード31.4×13.5×36
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
DPSF-EU12(W) 6417735064177350DPSF-EU12(W)2.2ホワイトスタンダード31.4×13.5×36
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKDSF-SU12(H) 0334889103348891YKDSF-SU12(H)2.2ライトグレースタンダード31.4×13.5×36
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
64175539DSF-SP122.9ホワイトワイド46×13.3×36.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73515526DSF-SU12(W)2.2ホワイトスタンダード31.4×13.5×36
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64175539DSF-SP1203348848DPSF-EP12(W)DSF-SP12 パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348848パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモードYAMAZEN(山善)1台
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする