カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 家電(9)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-18」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオフュージョン フラットプレート DR 18cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート DR 18cm

    ラックポーセレン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ダークレッド直径(Φmm)178高さ(mm)20
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • データーマスク定規 クラウン[事務用品]

    データーマスク定規

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
    材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 特殊ネジ用ビットセット ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ビットセット

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2取付方式両面テープ
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト ディスクロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
    仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1砥材S(シリコンカーバイド)外径(Φmm)125
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級感のあるパール色のドアプレートです。
    材質アクリル
  • スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドディスクロール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(250枚)
    当日出荷から34日以内出荷
    耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
    用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3質量(g)363吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM440機能伝声器縦(mm)190横(mm)158材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • 防じんマスク DR185L2W 重松製作所

    防じんマスク DR185L2W

    重松製作所(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
    仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)種別取替式防じん区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • ワードローブ アイリスオーヤマ

    ワードローブ

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインのワードローブです。大きく開く観音扉で、収納物が取り出しやすくなっています。パイプの取り付けは2箇所から選べます。可動固定棚板は、上部・下部どちらも取り付け可能で、帽子やバッグなども収納することができます。可動棚板用ピンで固定するため、しっかり棚を固定します。フェルトシールが付属されており、床に傷が付くのを防止します。転倒防止金具付きです。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ハンガーパイプ:塩化ビニル被覆鋼管質量(g)45290耐荷重(kg)(全体)28棚板数(枚)(可動)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×549×1802
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    9,409税込10,350
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDR リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • スクレーパバイトン 大阪魂

    スクレーパバイトン

    大阪魂
    31,894税込35,083
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)5内径(Φmm)8寸法d(mm)8(0~0.1)外径(Φmm)18寸法D(mm)18(0~-0.1)寸法W(mm)5(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

    神王工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤、多軸専用機などに適します
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
  • ホルダ DR イスカル

    ホルダ DR

    イスカル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 組み立て式アルミ製 朝礼台 パックス工業

    組み立て式アルミ製 朝礼台

    パックス工業
    339,800税込373,780
    1台
    10日以内出荷
    アルミ部分にはソフトなカラーアルマイト仕上。 安全に昇降できるように滑り止めライン入りで幅広設計です。 踊場は滑り止め加工を施しています。 天板四隅には安全な樹脂製コーナーカバーを装着しています。
    最大積載量(kg)(本体)450、(ステップ)150
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • 3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白 3M

    3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白

    3M
    2,798税込3,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1