カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • 自動車純正部品(25)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 電動工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 家電(9)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-18」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)18外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"
  • ネオフュージョン フラットプレート DR 18cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート DR 18cm

    ラックポーセレン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ダークレッド直径(Φmm)178高さ(mm)20
  • 1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-218全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)18外径(Φmm)27寸法D1(mm)27寸法D2(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38質量(g)165対辺(mm)18外径(Φmm)32差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • データーマスク定規 クラウン[事務用品]

    データーマスク定規

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
    材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • マキタ充電器 18V/14.4V 急速充電器(DR18RC)用マウント ステルスマウント

    マキタ充電器 18V/14.4V 急速充電器(DR18RC)用マウント

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    マキタの急速充電器DC18RCを壁に固定するための商品です。
    トラスコ品番695-9330幅(mm)178高さ(mm)4奥行(mm)142
  • 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
    用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ

    充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 特殊ネジ用ビットセット ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ビットセット

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2取付方式両面テープ
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット エスコ

    1/2"DR/E18 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)37質量(g)62先端サイズE18外径(Φmm)21差込角(inch)1/2"
  • クサビ式足場用足場板 光洋機械産業

    クサビ式足場用足場板

    光洋機械産業
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    厚さ(mm)40
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • アルミ朝礼台 DR 長谷川工業

    アルミ朝礼台 DR

    長谷川工業
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
    安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイトカラーアイボリーホワイト、【踊り場のみ】ベージュ最大使用質量(kg)【本体】450 / 【タラップ】150
  • スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト ディスクロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
    仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1砥材S(シリコンカーバイド)外径(Φmm)125
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級感のあるパール色のドアプレートです。
    材質アクリル
  • スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドディスクロール

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(250枚)
    当日出荷から34日以内出荷
    耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
    用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3質量(g)363吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM440機能伝声器縦(mm)190横(mm)158材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • 3/8"DR/E18 TORXソケット(E型) エスコ

    3/8"DR/E18 TORXソケット(E型)

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)32サイズE18外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"
  • 防じんマスク DR185L2W 重松製作所

    防じんマスク DR185L2W

    重松製作所(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
    仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)種別取替式防じん区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS

    JST(日本圧着端子製造)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。長さ(mm)19.9幅(mm)7.3ピッチ(mm)2極数18シリーズPHD材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHDコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • ワードローブ アイリスオーヤマ

    ワードローブ

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインのワードローブです。大きく開く観音扉で、収納物が取り出しやすくなっています。パイプの取り付けは2箇所から選べます。可動固定棚板は、上部・下部どちらも取り付け可能で、帽子やバッグなども収納することができます。可動棚板用ピンで固定するため、しっかり棚を固定します。フェルトシールが付属されており、床に傷が付くのを防止します。転倒防止金具付きです。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ハンガーパイプ:塩化ビニル被覆鋼管質量(g)45290耐荷重(kg)(全体)28棚板数(枚)(可動)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×549×1802
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • フォールディングデスク サンワサプライ

    フォールディングデスク

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
    タイプキャスター、組立式
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    9,409税込10,350
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ パラデック

    スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 15×27.5cm 八角形 オディエ

    パラデック
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    横15×縦27.5cmのアンティーク仕上げの真鍮フレームのミラーです。スタンドにも壁掛けにもできる2way仕様です。
    材質ミラー主材:3mm厚ミラー、真鍮、紙、PS質量(g)約 360寸法(cm)約 横15×縦27.5厚さ:2アズワン品番54-1474-47
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • 取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ

    取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
    材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5