カテゴリ

  • 農業機械(112)
  • バイク部品(68)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-95」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1"DR/95mm インパクトソケット エスコ

    1"DR/95mm インパクトソケット

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)115対辺(mm)95外径(Φmm)130差込角(inch)1
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(262件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 台付けロープ ユタカメイク

    台付けロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強度もあり、作業性の良いロープです。
    用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!仕様両端輪加工 折径20cm折径(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応編数4回
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • マグバンド ENGINEER(エンジニア)

    マグバンド

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
    用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド用締付け工具 JUBILEE

    ホースバンド用締付け工具

    JUBILEE
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
    用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
  • マグバンド ENGINEER(エンジニア)

    マグバンド

    ENGINEER(エンジニア)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
    用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 DR

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    26,778税込29,456
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ディスクロータ(イスズ) 昭和自動車

    ディスクロータ(イスズ)

    昭和自動車
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
  • EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤、多軸専用機などに適します
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
    トラスコ品番685-7520材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ、脚部:スチール、床面クッション材(EVA)ナチュラル天板×白脚高さ(mm)100奥行(mm)250間口(mm)950
  • スチール脚机上台 アール・エフ・ヤマカワ

    スチール脚机上台

    アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
    材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA幅(mm)950質量(kg)4.5高さ(mm)100奥行(mm)250有効内寸(mm)W540・337×H82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)(天板)10
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
    トラスコ品番685-7533材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ、脚部:スチール、床面クッション材(EVA)ナチュラル天板×黒脚高さ(mm)100奥行(mm)250間口(mm)950
  • GEAR,BALANCER DR   13411K95A20 ホンダ

    GEAR,BALANCER DR 13411K95A20

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MR95)MOTOR,R/DR ミツビシ

    (MR95)MOTOR,R/DR

    ミツビシ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MB95)SWITCH,R/DR ミツビシ

    (MB95)SWITCH,R/DR

    ミツビシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • (MB95)SASH,F/DR,R ミツビシ

    (MB95)SASH,F/DR,R

    ミツビシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MR95)MLDG,R/DR W ミツビシ

    (MR95)MLDG,R/DR W

    ミツビシ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • (MR95)MLDG,F/DR W ミツビシ

    (MR95)MLDG,F/DR W

    ミツビシ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • (MB95)SASH,F/DR,L ミツビシ

    (MB95)SASH,F/DR,L

    ミツビシ
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ライトスイッチキット  LS005 RIDING SPOT

    ライトスイッチキット LS005

    RIDING SPOT
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS005。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR 。スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH 95-96。備考:DR~Z400SY使用可能
    備考DR~Z400SY使用可能
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • リアキャリア/ホワイト RIDING SPOT

    リアキャリア/ホワイト

    RIDING SPOT
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH 95-00。耐荷重:5。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:218×長:278mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
    適合DR250RのみS/SH含まず、DJEBELはXC適合材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げホワイト耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)218×278
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応