曜日別特売

机上ラック

机上ラック - TRUSCO机上ラック - TRUSCO

平机シリーズの机上台です。
デスク上のスペースを有効活用できます。
天板奥は配線用に切り欠きがあります。

トラスコ品番
685-7533
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ、脚部:スチール、床面クッション材(EVA)
色
ナチュラル天板×黒脚
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
間口(mm)
950
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82590807TSLDR-950NAA-BK
¥10,400
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする