カテゴリ
- 農業機械(120)
- 家電(8)
- バイク部品(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(120)
- Canon(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イハラサイエンス(3)
- 富士電機(2)
- Vesrah(2)
- SATA(1)
- SATO(サトー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TDKラムダ(1)
- JTC(1)
- プロト(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KSフィルター(1)
- 三菱重工(1)
- MTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dr-e6」の検索結果

ドリーミーズ かつお味
マースジャパンリミテッド¥189税込¥2081個(60g)6日以内出荷外はカリッ!中はトロッ!の2層粒と、猫ちゃんが大好きなかつおの風味たっぷりでたまらないおいしさ☆猫ちゃん大喜びのおやつ!仕様【給与方法の目安】体重2kg:約10粒、体重3kg:約13粒、体重4kg:約17粒、体重5kg:約20粒、体重6kg:約22粒、体重7kg:約25粒成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズドリーミーズ対象成猫カロリー(kcal)245/1袋(60gあたり)原材料肉類(チキンミール、羊副産物、チキンエキス、家禽ミール等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(かつおエキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
台形ランナ用エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
ACアダプター
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E6およびDR-E18と組み合せて使用対応機種EOS R/EOS RP/EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 5Ds/EOS 5Ds R/EOS 6D Mark II/EOS 6D/EOS 7D Mark II/EOS 7D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
締付3点レンチ
富士電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
オイルフィルター エレメント マグネットイン S
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
加湿器用イオンフィルター
三菱重工(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391パック(2個)当日出荷イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
SmaPri 基本パッケージ
SATO(サトー)¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。 「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・ボディー
Canon¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600マウントキヤノンRFマウント連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット
Canon¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 L IS USM レンズキット
Canon¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズRF24-105mm F4 L IS USM(付属)記録方式MP4(動画)有効画素数約2420万画素(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個防塵防水性能防塵・防滴撮像素子フルサイズCMOSセンサーISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
リプレイス オイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、52010-S002適合車種グランドマジェスティ400(04-11) グランドマジェスティ250(04-06) マグザム(05-17) スカイウェイブ400(99-05) スカイウェイブ250(98-05) DF200E(97-99) DR200SE(93-03) バンバン200(02-16) ジェベル125(93-98) エプシロン250(02-06)
2インチキオスクプリンター
日本プリメックス¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。 NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)表示色・階調32階調制御印字ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
ミラーレスカメラ EOS R10
Canon¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷【高精度な被写体検出・追尾が可能】。静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。【小型・軽量×本格性能】。わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。【表現の幅を広げるかんたん操作】。かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。【高画質で快適な動画撮影】。新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。【撮影に集中できる操作性】。AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18本体質量(g)約382外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8記録方式【動画】MP4有効画素数最大2420万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)
ミラーレスカメラ EOS R7
Canon¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6本体質量(g)約530外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4記録方式【動画】MP4有効画素数最大3250万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個防塵防水性能○耐衝撃性○ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター)
ミラーレスカメラ EOS R8・ボディー
Canon¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷【約461gの軽量・軽快フルサイズ】 高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。 【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】 有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。 【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】 デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。 【約40コマ/秒の高速連続撮影】 電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。 【多彩な表現に応える動画性能】 6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。 【撮った後も楽しめる作品づくり】 キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。 【その他の機能】 5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2その他キヤノンRFマウント色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能本体質量(g)約414記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0総画素数約2560万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個防塵防水性能防塵・防滴フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネルISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約36.0×24.0
ミラーレスカメラ EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット
Canon¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷【約461gの軽量・軽快フルサイズ】 高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。 【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】 有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。 【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】 デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。 【約40コマ/秒の高速連続撮影】 電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。 【多彩な表現に応える動画性能】 6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。 【撮った後も楽しめる作品づくり】 キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。 【その他の機能】 5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。付属品レンズ:RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2その他キヤノンRFマウント色ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能本体質量(g)約414記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0総画素数約2560万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個防塵防水性能防塵・防滴フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネルISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約36.0×24.0
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
120pcsソケットレンチセット
SATA¥38,980税込¥42,8781セット(120点組)6日以内出荷セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mmセット商品数120
Oリング 31.3X2.65
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)7日以内出荷規格31.3X2.65部品名称Oリング 31.3X2.65図解NoSD35-6 本体部品_No.45、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.39、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.38、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.35、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.15、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.37、BSM-620SLT 付属品部品_No.25、MK51-1 本体部品_No.35、MSV613-K-A A専用部品_No.4、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.36、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.34、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.39、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.36、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.37など
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格オイレス70B-1612部品名称ブツシユ図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.31、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.35、SSA-E602DX 副変速レバー部品_No.9、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.20、SSA-E602 副変速レバー部品_No.9、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.31、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.35
ノズルホルダ キツト
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷備考5~7フクム部品名称ノズルホルダ キツト図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.17、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.17、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.17
ノズルホルダアッシ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称ノズルホルダアツシ図解NoMS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.21、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.5、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.21、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.5、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.5、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.21
ボウシンゴムカラー A
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称ボウシンゴムカラー A図解NoMS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.53、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.3、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.15、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.15、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.33、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.15、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.53、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラなど
ケースアセンブリ(スパイラル)
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考2,8~10フクム部品名称ケースアセンブリ(スパイラル)図解NoMS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1
フユーエルタンクASSY
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷備考2~12フクム部品名称フユーエルタンクASSY図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1
セイゲンソウチASSY(フユーエル)
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称セイゲンソウチASSY(フユーエル)図解NoMS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.27、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.27、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30