カテゴリ

  • 農業機械(147)
  • 作業工具(66)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(14)
  • 防犯用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 家電(5)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-19」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"DR/19mm ソケット エスコ1/2"DR/19mm ソケットエスコ
785税込864
1個
当日出荷
全長(mm)38対辺(mm)19外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-06
3/8"DR/19mm ソケット エスコ3/8"DR/19mm ソケットエスコ
710税込781
1個
欠品中
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)30対辺(mm)19外径(Φmm)25.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-37
3/4"DR/19mm ソケット エスコ3/4"DR/19mm ソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)179対辺(mm)19外径(Φmm)28.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-04
1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-31
3/8"DR/19mm  ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)19外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-49
3/8"DR/19mm フレアーナットソケット エスコ3/8"DR/19mm フレアーナットソケットエスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)80対辺(mm)19外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-33
1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
仕様ソケット差込部外径:29mm全長(mm)60質量(g)210対辺(mm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7828-51
1/4DR.19PCソケットレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)1/4DR.19PCソケットレンチセットS.E.K.(スエカゲツール)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7900セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
3/4"DR/19mm [INHEX] インパクトビットソケット エスコ3/4"DR/19mm [INHEX] インパクトビットソケットエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)19差込角(inch)3/4"
3/8"DR[19個組] ショートソケットレンチセット エスコ3/8"DR[19個組] ショートソケットレンチセットエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
セット内容<セット内容>:19点ソケット(6角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mmラチェットハンドル:195mmエクステンションバー:75・150mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)300(W)×180(D)×55(H)差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7886-87
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22
1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
全長(mm)80質量(g)259対辺(mm)19外径(Φmm)28.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-03
1/2DR.19PCソケットレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)1/2DR.19PCソケットレンチセットS.E.K.(スエカゲツール)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数19差込角(mm)12.7トラスコ品番853-0771セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・23・24・26、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):300、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)3.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)382×175×53
1/2"DR/19mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ1/2"DR/19mm インパクト八角ソケット(二重四角)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
全長(mm)38質量(g)170対辺(mm)19外径(Φmm)33.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-93
1/2"DR/19x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ1/2"DR/19x150mm [HEX] 超ロングビットソケットエスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
全長(mm)150対辺(mm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-03
1/2"DR/19x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ1/2"DR/19x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)19差込角(inch)1/2"
1/2"DR/19mm インパクトショートソケット エスコ1/2"DR/19mm インパクトショートソケットエスコ
1,930税込2,123
1個
8日以内出荷
全長(mm)28質量(g)79対辺(mm)19外径(Φmm)26.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-83
3/4"DR/19-41mm インパクトソケット(薄肉) エスコ3/4"DR/19-41mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
32,600税込35,860
1個
8日以内出荷
全長(mm)50~57対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-64総質量(kg)6
3/4"DR/19-41mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/19-41mm インパクトソケットセットエスコ
32,600税込35,860
1個
8日以内出荷
全長(mm)50~57対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-44総質量(kg)6.8
ネジキャッチ エンジニアネジキャッチエンジニア(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(24件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ドアプレート つくし工房ドアプレートつくし工房(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式両面テープ材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ネジキャッチ エンジニアネジキャッチエンジニア
1,090税込1,199
1セット
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。
用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。トラスコ品番697-5212材質本体:PC幅(mm)13厚さ(mm)14.2全長(mm)24適合サイズ(mm)4~6.35
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)トックベアリング(TOK)
102税込112
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)トックベアリング(TOK)
130税込143
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(-0.1~0)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
全長(mm)38対辺(mm)19外径(Φmm)26.6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-80