2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プランジヤロック
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) フレーム部品_No.26、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.6、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.23、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) フレーム部品_No.6、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS653DR6S-Y オプション ソウコウヨウハリマーク部品_No.9、MSV613-K-A フゾクヒンなど
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

関連キーワード