「dr530」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


フロント/リアカメラと彩速ナビが連携 前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能 交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度 彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能 フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全 LED信号機に対応 衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載 電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ SDカード寿命告知機能搭載 microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB) 付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー 電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16) 消費電流(mA)最大:200(400) 画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128° 撮像素子1/3型400万画素 CMOS F値F2.0 動作温度範囲(℃)-10~+60 解像度2304×1296(動画最大約298万画素) フレームレート27fps 機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇 フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296) 画像補正HDR 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48) 質量(g)75 画素数400万画素、動画:最大約298万画素 仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.75MB) 図解Noエクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.63、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.63、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.21、MX-501 ガバナ部品_No.21、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.21、SSA-C610 作業用エンジン カムシャフト ガバナ ストップレバー部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.63、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.21、CGA-6 フォークレバー ガバナ部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-G540 エンジン(フォークレバー・ガバナ)部品_No.16、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.112、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-F501 エンジン エンジンストップレバー・アイドリング制御装置部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.23、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.65、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.112
1個
105 税込116
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ
部品名称ストリートエルボ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoCBM-520A 調圧弁部品_No.13、BSM-840SLT-BC2 ギヤケース部品_No.21、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.66、BSM-830SLT-C2 ギヤケース部品_No.21、CBM-520 調圧弁部品_No.13、SSA-アルフア605MA サブミッション取付部品_No.2、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.2、SSA-E602 サブミッション取付部品_No.24、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.21、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、SSA-G530 薬液配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.21、CBM-520A 動力噴霧機部品_No.73、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.21、BSM-1030SLT-BC2 ギヤケース部品_No.21、BSA-420S 動力噴霧機部品_No.59、BSM-1100L-2 ギヤケース部品_No.20、VSM-1020 油圧機器・配管-2部品_No.48など
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35
規格RS35 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など
1個
339 税込373
7日以内出荷