カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dra-2」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
使って便利、贈られてうれしい、スタイリッシュなネームペン 1本で”書く”と”捺す”ができ、ビジネスシーンで活躍する、軽くて持ち歩きに便利なネームペンです。 卒業や創立の記念品には、メタリック調で高級感のあるデザインの「ネームペン ディアレ」がおすすめです。 ネーム印は、補充なしで約3000回捺すことができます。
シリーズネームペン ディアレインク色6色(黒・赤・藍色・緑・朱色・紫)書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(Φmm)9オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズワイドワーク
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性・・・絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC 5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズワイドワーク
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)
4日以内出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ アルテポスターパネル ポップフレーム DRシリーズアルテ
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1材質フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
標準有圧換気扇 三菱電機標準有圧換気扇三菱電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタ サスペンションユニット DRモデル三木プーリ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
42,980税込47,278
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
37,980税込41,778
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
異形ジョイントアダプター 因幡電工異形ジョイントアダプター因幡電工
219税込241
1個
4日以内出荷
用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。適合JDR-25-20/JD-13種類継手
マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (3×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (5×Dc)京セラ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)京セラ
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M加工深さ1.5シャンク形状ストレート
マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (8×Dc)京セラ
72,980税込80,278
1本
3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)京セラ
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
加工深さ1.5シャンク形状フランジ付き
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-100 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-100三木プーリ
15,292税込16,821
1個
11日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
基板接続用ソケット 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●行数:2●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9976アズワン品番65-7547-75
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A DIN Rail, DRA-CN240A24 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A DIN Rail, DRA-CN240A24Sensata / Crydom
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 30 V dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 250 V ac最小電圧制御 = 15 V dc電圧制御範囲 = 15 → 30 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 250V ac最小負荷電圧 = 24 V ac入力電流 = 7mAシリーズ = DRACNmm最大ターンオン時間 = 1/2 cycleRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BLomron(オムロン)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
DIMMソケット 200極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIMMソケット 200極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876アズワン品番65-7714-20
CAT アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
56,980税込62,678
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
Drag Specialties CAP GAS LOCK 96-22 VENT | 03-0320A-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP GAS LOCK 96-22 VENT | 03-0320A-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HOUSING SW LWR LH 12-22 | H07-0771A-LB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HOUSING SW LWR LH 12-22 | H07-0771A-LBDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP GAS SCRW VENT L96-22 | 03-0305-A-BC221 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP GAS SCRW VENT L96-22 | 03-0305-A-BC221DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-60三木プーリ
9,998税込10,998
1個
99日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。