20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル 幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出) 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427 接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg)1.75 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136 流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)415 ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機 質量(kg)1.5 最高圧力(MPa)1.37 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116 ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 ドレン方式電子式(タイマー方式) 周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 最大流量(L/min)(ANR)0.08 接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)2~60 奥行(mm)198 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)86 使用流体圧縮空気 ドレン排出ディスク式 最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ) 最大流量(L/min)(ANR)7.5 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.65 高さ(mm)140 奥行(mm)160 動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)208×95×119 最高使用圧力(MPa)1.5 取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー ドレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出 適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37 結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136 ドレン排出量(cm3/回)415 流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22 質量(kg)1.75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様ISO14001認証取得工場製 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.75 高さ(mm)141 奥行(mm)182 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スナップドレン CKD CADデータあり
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプノーマルオープン白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番818-3556 材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)305 接続口径ホース用プラグΦ10 質量(kg)5.2 高さ(mm)355 奥行(mm)305 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 有効内容量(L)18 処理後油分濃度(ppm)5以下 適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷