カテゴリ

  • 切削工具(697)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(4)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drill」の検索結果

関連キーワード
743件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 電動リベッターアタッチメント Rivet-Drill

    電動リベッターアタッチメント

    Rivet-Drill(25件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
    付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
  • MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D

    マパール
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MNF2 DRILL フルフェイス マルシン(マルシン工業)

    MNF2 DRILL フルフェイス

    マルシン(マルシン工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ビンテージテイスト溢れるデザインフォルムの、ネオレトロスタイル・フルフェイス ヘルメット。 ビジュアルはビンテージでも、秘めた機能は最先端。ファッション性と共に、様々なオプションを用意していますので、貴方のライディングライフを快適にサポートする事と思います。 ●排気量:全排気量対応 ●あごひも:Dリング ●バイザー:3点留めバイザー対応 ●内装:脱着式・洗濯可能 ●規格:SG規格
  • ドラムキー ドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK (An NS Design product) EVANS

    ドラムキー ドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK (An NS Design product)

    EVANS
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷
    ドリルビットタイプのドラムキーです。電気ドライバーに取り付けて使用します。 バックライン、ドラムテック、リハーサルスタジオはもちろん、個人ユーザーにも人気のアイテムです。
    タイプドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK
  • Cordless Nail Drill JUNO ビューティーネイラー

    Cordless Nail Drill JUNO

    ビューティーネイラー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
    仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminum色グレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A
  • CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパール

    CPMill-Spot-Drill 「CPD100」

    マパール
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
  • MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D

    マパール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

    マパール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ マパール

    MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ

    マパール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    用途CFRP(小径穴)専用材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

    マパール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D

    マパール
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパール

    MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D

    マパール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D

    マパール
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    4日以内出荷
    スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。
    用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • Disk Drill 6 Enterprise メガソフト

    Disk Drill 6 Enterprise

    メガソフト
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    9日以内出荷
    消失してしまったファイルの復元を、簡単に行うことができるデータ復元ソフトです。内蔵、外付けHDD/SSD、SDカード、USBメモリに対応しており、画像、ドキュメント、ビデオ、音楽ファイルなどを詳細に検索することができます。FAT、NTFS、EXT、HPS、APFSなど多彩なファイルシステムに対応している他、RAIDや仮想ディスクにも対応しています。同一法人(10ユーザまで)がデバイス数無制限で利用可能です。
  • MNF2 DRILL 内装 クラウン マルシン(マルシン工業)

    MNF2 DRILL 内装 クラウン

    マルシン(マルシン工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ビンテージテイスト溢れるデザインフォルムの、ネオレトロスタイル・フルフェイス ヘルメット。 ビジュアルはビンテージでも、秘めた機能は最先端。ファッション性と共に、様々なオプションを用意していますので、貴方のライディングライフを快適にサポートする事と思います。 ●排気量:全排気量対応 ●あごひも:Dリング ●バイザー:3点留めバイザー対応 ●内装:脱着式・洗濯可能 ●規格:SG規格
  • MNF2 DRILL 内装 チーク マルシン(マルシン工業)

    MNF2 DRILL 内装 チーク

    マルシン(マルシン工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    6日以内出荷
    ビンテージテイスト溢れるデザインフォルムの、ネオレトロスタイル・フルフェイス ヘルメット。 ビジュアルはビンテージでも、秘めた機能は最先端。ファッション性と共に、様々なオプションを用意していますので、貴方のライディングライフを快適にサポートする事と思います。 ●排気量:全排気量対応 ●あごひも:Dリング ●バイザー:3点留めバイザー対応 ●内装:脱着式・洗濯可能 ●規格:SG規格
  • 刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット タンガロイ

    刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Disk Drill 6 Pro メガソフト

    Disk Drill 6 Pro

    メガソフト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    消失してしまったファイルの復元を、簡単に行うことができるデータ復元ソフトです。内蔵、外付けHDD/SSD、SDカード、USBメモリに対応しており、画像、ドキュメント、ビデオ、音楽ファイルなどを詳細に検索することができます。FAT、NTFS、EXT、HPS、APFSなど多彩なファイルシステムに対応している他、RAIDや仮想ディスクにも対応。3台までのWindows、Macにインストールして使用することができます。高度なカメラリカバリー機能が追加されました。
  • IXOアダプター ドリル BOSCH(ボッシュ)

    IXOアダプター ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    IXOで穴あけ作業ができる!
    用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
  • 電動ドリルアタッチメント レシプロソ―(替刃6種セット) ブロードウォッチ

    電動ドリルアタッチメント レシプロソ―(替刃6種セット)

    ブロードウォッチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ◎お手持ちの電動ドリルに取り付けて、レシプロソーとして使用ができるアタッチメント 。◎木材用や金属用の刃が6種付属 。◎しっかりレシプロソーを保持できる持ち手付き
    質量(g)約285(ハンドル含む)セット内容本体、ハンドル、替刃(6 本)寸法(mm)約140×145×75(ハンドル含む)取付軸三角軸
  • 充電式ドライバー ブロードウォッチ

    充電式ドライバー

    ブロードウォッチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
    バッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5回転数(min-1[r.p.m])220バッテリー容量(mAh)1500質量(g)約130セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38タイプ充電式ドライバー、小型・軽量入力USB 5V機能手締め充電時間(分)約45ライト機能LEDライト
  • ネイルマスター ビューティーネイラー

    ネイルマスター

    ビューティーネイラー
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    5日以内出荷
    ジェルオフが超時短!! 静音設計 過負荷自動安全保護システム 安心の1年保証 ・マスターしやすい説明書付き!
    セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)質量(g)1096出力(W)コントローラボックス:6.5~8電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
  • ドリルビットセット VOLTERA

    ドリルビットセット

    VOLTERA
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに使用できるドリルビット10ピースのセットです。 Φ0.7、Φ0.8、Φ0.9、Φ1.0、Φ1.6サイズのビットが各2個付属しています。 ドリルヘッドへの搭載は2.5mm六角レンチ(別売)で簡単に交換が可能です。
  • スロアウェイドリル インサート DFT-DS ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFT-DS

    ケナメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
  • ポケットジグ Milescraft

    ポケットジグ

    Milescraft(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
    寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
  • ドリルアダプター用鉄工ビット4mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット4mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • ドリルアダプター用鉄工ビット3mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット3mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • ドリルアダプター用鉄工ビット2mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット2mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • スロアウェイドリル インサート DFR-ST ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-ST

    ケナメタル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。・非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
    寸法L1(mm)10.5内接円(mm)D12.85コーナーR(mm)0.4幅W(mm)7.4厚さS(mm)3.18
  • ドリルアダプター用鉄工ビット5mm BOSCH(ボッシュ)

    ドリルアダプター用鉄工ビット5mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
  • スロアウェイドリル インサート DFR-GD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-GD

    ケナメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状
    コーナーR(mm)0.4
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • スロアウェイドリル インサート DFR-MD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-MD

    ケナメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
    コーナーR(mm)0.4
  • IXOドリルアダプター用鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)

    IXOドリルアダプター用鉄工ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥490~税込¥539~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
    用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP

    ケナメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
  • スロアウェイドリル インサート DFR-LD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-LD

    ケナメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。中送り量で、ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨するハイポジのチップブレーカー形状
    コーナーR(mm)0.4
  • モーターサイクル ゴーグル オプション ベルト マルシン(マルシン工業)

    モーターサイクル ゴーグル オプション ベルト

    マルシン(マルシン工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    モーターサイクル ゴーグル。オプションベルト。モーターサイクル ゴーグル。"ネオ"のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
  • ドリルロールバッグ スターエム

    ドリルロールバッグ

    スターエム
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    【Drill Roll Bag ~ドリル屋が考えた、デニム素材を使用した丈夫でコンパクトな収納カバン~】。・コンパクト ・刃先の保護 ・手提げ式 ・もらいサビ防止 ・丈夫で柔軟性に優れた素材。大工道具袋で長きにわたり重宝されているノミ巻きの特長のロール式を採用。丈夫で柔軟性に優れたデニム+ポリウレタン素材を生かし、現代風にアレンジされたおしゃれな道具収納かばん。見やすい収納 19ポケット!。壁掛けにも対応!ハトメ(内径10mm)付き 。
    用途ドリルなどの道具の収納に。材質本体:DenimFabric+PU/内側:600D polyester+PU/持ち手・ベルト部:nylon全長(mm)660質量(g)388ポケット数19開口寸法(mm)ヨコ660×タテ380寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)105×380×120