カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • メカニカル部品(34)
  • 切削工具(28)
  • 電動工具(16)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(9)
  • 溶接用品(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-018」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DBEL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DBEL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    部品名称フロントケース形状図番10
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 18V コードレスドライバドリル DS18DBSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスドライバドリル DS18DBSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    部品名称電源組(38,42含む)形状図番32
  • 部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 18V コードレスドライバドリル DS18DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスドライバドリル DS18DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • フェンダーランプ ドーワ

    フェンダーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-22K

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)145寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-20K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-19K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-19K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)120寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)19
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-25K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-25K

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)190寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)25
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-24K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-24K

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)180寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)24
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-20K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-20K

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)110寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)20
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-18K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-18K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)110寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-19K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-19K

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)100寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)19
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-18K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-18K

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)80寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
  • mt(マスキングテープ) CASA seal カモ井加工紙

    mt(マスキングテープ) CASA seal

    カモ井加工紙
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    mtの原紙を丸くカットしました。 窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。 和紙特有のやわらかな風合いと透光性でガラスに貼るととても美しいです。
    用途ガラスや小物のアクセントにシリーズmt CASA幅(cm)Φ5
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-01

    DIJET(ダイジェット工業)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • Temperature Sensor - High Temperature, Waterproof DS18B20 SPARKFUN

    Temperature Sensor - High Temperature, Waterproof DS18B20

    SPARKFUN
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    Description。This sealed digital temperature probe lets you precisely measure temperatures in wet environments with a simple 1-Wire interface. The DS18B20 provides 9 to 12-bit(configurable)temperature readings over a 1-Wire interface, so that only one wire(and ground)needs to be connected from a central microprocessor. Power for reading, writing, and performing temperature conversions can be derived from the data line itself with no need for an external power source.。Because each DS18B20 contains a unique silicon serial number, multiple DS18B20s can exist on the same 1-Wire bus. This allows for placing temperature sensors in many different places. Applications where this feature is useful include HVAC environmental controls, sensing temperatures inside buildings, equipment or machinery, and process monitoring and control.。Note:The pinout for this sensor is as follows:RED=Vcc BLACK=GND WHITE=SIG。Features。3.0-5.5V input voltage。-55℃ to +125℃ temperature range。±0.5℃ accuracy from -10℃ to +85℃。Waterproof。1 Wire interface。Probe is 7mm in diameter and roughly 26mm long. Overall length(including wire)is 6 feet.。Thermometer resolution is programmable from 9 to 12 bits.。Electrical performance:no flicker or breakdown within AC 1200V/1S ,within DC 500V theinsulation resistance shall be greater than 100MΩ
    アズワン品番67-0427-57
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    819税込901
    1箱(25個)
    当日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)5ピッチ(mm)2極数18シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 18-10 ポーラ グレー DS BELO INOX

    18-10 ポーラ グレー DS

    BELO INOX
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    特徴的なカラーと質感で独特な演出ができる、今までにないデザイン
    全長(mm)166グレー
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 18-10 ポーラ マーブル(KB)DS BELO INOX

    18-10 ポーラ マーブル(KB)DS

    BELO INOX
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    特徴的なカラーと質感で独特な演出ができる、今までにないデザイン
    全長(mm)166マーブル
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(34件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(14件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

    大阪魂(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    629税込692
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷