カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-033」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
テールランプ ヒノ ドーワテールランプ ヒノドーワ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
適合メーカーヒノ
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車ヨコヅナ
7,198税込7,918
1セット(10個)
当日出荷
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等タイプ山V型車輪径(Φmm)33サイズ33型材質(車輪)POM車耐荷重(kg)15(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
テールランプ ニッサン ドーワテールランプ ニッサンドーワ
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
テールランプ 超大型トラック ドーワテールランプ 超大型トラックドーワ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
レンズDS-1072(レフナシ赤)、DS-1028(橙)、DS-1027(赤)、DS-0543(リフレクター)
テールランプ コンドル ドーワテールランプ コンドルドーワ
6,898税込7,588
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
レンズDS-1141(赤)、DS-1142(橙)、DS-0544(リフレクター)適合メーカーニッサン
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ日本精器
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
水分除去効率99%以上(メーカー測定値)・効率的な遠心分離により水分を確実に除去圧力降下0.007MPa以下・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。オートドレン内蔵(BIタイプ)・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。
使用流体圧縮空気水分除去率(%)99以上耐圧力(MPa)2.25周囲温度および使用流体温度(℃)5~60通常圧力降下(MPa)0.007以下
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
FDドリル タンガロイFDドリルタンガロイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
材質G1F
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング
ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S33直進丸吹キャップΦ1.3x30L 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S33直進丸吹キャップΦ1.3x30L扶桑精機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5730
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)7.8幅(mm)15.1ピッチ(mm)1極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック製バネ(3本入) スリーピークスプラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)日東工器(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
Φ3.38x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ3.38x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-33