回路SPST(2P)
スイッチ特性ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)94
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ
コンセント(出力)A<1個付き>
全質量(g)94
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ
出力コンセントA<1個付き>
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)7
DM4
C5.6
寸法B(mm)(±0.05)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード