カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(133)
- 切削工具(89)
- バイク部品(33)
- 制御機器(26)
- 作業工具(25)
- メカニカル部品(20)
- 電動工具(18)
- 物流用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 自動車補修部品(11)
- 農業機械(7)
- 機構部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(125)
- TDT(田野井)(32)
- brembo(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- OSG(オーエスジー)(15)
- KITO(キトー)(14)
- エバオン(12)
- 渡辺電機工業(12)
- カツイチ(11)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- TRUSCO(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- イワタツール(4)
- omron(オムロン)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-14」の検索結果

DS-14 デコイシンカー タイプカスタム
カツイチ¥219税込¥2411枚(8個)8日以内出荷お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。用途釣り、針
DS-14 デコイシンカー タイプカスタム
カツイチ¥219税込¥2411枚(8個)8日以内出荷お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。用途釣り、針
DS-14 デコイシンカー タイプカスタム
カツイチ¥219税込¥2411枚(7個)8日以内出荷お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。用途釣り、針
DS-14 デコイシンカー タイプカスタム
カツイチ¥219税込¥2411枚(6個)8日以内出荷お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。用途釣り、針
DS-14 デコイシンカー タイプカスタム
カツイチ¥219税込¥2411枚(5個)8日以内出荷お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。用途釣り、針
DS-14 デコイシンカー タイプカスタム
カツイチ¥219税込¥2411枚(7個)8日以内出荷お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。用途釣り、針
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トージー 8本セット
曙産業(12件のレビュー)¥689税込¥7581セット当日出荷パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!材質ポリプロピレン寸法(mm)12×104×20色ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント質量(g)12(1本)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥259~税込¥285~1袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
電磁ガードシールドスリーブ
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から30日以内出荷導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
LED防爆ヘッドライト
日動工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165電源単4アルカリ電池(3個)付属保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(85本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー