カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 切削工具(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(37)
  • バイク部品(33)
  • 制御機器(31)
  • 作業工具(28)
  • 電動工具(24)
  • 物流用品(19)
  • オフィス家具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-14」の検索結果

関連キーワード
558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS14 UNION(ユニオン)

    DS14

    UNION(ユニオン)
    479税込527
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ35×t5材質/仕上ABS クロムサークルライン
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC1~5V
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-14 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-14

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • DS14DBL用ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    DS14DBL用ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合本体DS14DBL
  • DS-14 デコイシンカー タイプカスタム カツイチ

    DS-14 デコイシンカー タイプカスタム

    カツイチ
    219税込241
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
    用途釣り、針
  • DS-14 デコイシンカー タイプカスタム カツイチ

    DS-14 デコイシンカー タイプカスタム

    カツイチ
    219税込241
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
    用途釣り、針
  • DS-14 デコイシンカー タイプカスタム カツイチ

    DS-14 デコイシンカー タイプカスタム

    カツイチ
    219税込241
    1枚(7個)
    8日以内出荷
    お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
    用途釣り、針
  • DS-14 デコイシンカー タイプカスタム カツイチ

    DS-14 デコイシンカー タイプカスタム

    カツイチ
    219税込241
    1枚(6個)
    8日以内出荷
    お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
    用途釣り、針
  • DS-14 デコイシンカー タイプカスタム カツイチ

    DS-14 デコイシンカー タイプカスタム

    カツイチ
    219税込241
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
    用途釣り、針
  • DS-14 デコイシンカー タイプカスタム カツイチ

    DS-14 デコイシンカー タイプカスタム

    カツイチ
    219税込241
    1枚(7個)
    8日以内出荷
    お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
    用途釣り、針
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DBEL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DBEL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DMR HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DMR

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DV HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DV

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    部品名称モートル形状図番27
  • 部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DMRL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DMRL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • 部品 コードレスドライバドリル DS14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    品番376019部品名称モータピニオン形状図番50A
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形

    三ツ星ベルト
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • トージー 8本セット 曙産業

    トージー 8本セット

    曙産業(12件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
    材質ポリプロピレン寸法(mm)12×104×20ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント質量(g)12(1本)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    259税込285
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    (4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ差し込みタイプ
  • ドレンホース用片サドル 因幡電工

    ドレンホース用片サドル

    因幡電工(10件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
    用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(85本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • オイルシール DS IKO(日本トムソン)

    オイルシール DS

    IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
...