カテゴリ
- 切削工具(51)
- 作業工具(36)
- バイク部品(27)
- カー用品(24)
- 自動車補修部品(22)
- 制御機器(18)
- 物流用品(17)
- メカニカル部品(11)
- オフィス家具(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 農業機械(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(6)
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 日用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- OSG(オーエスジー)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- KITO(キトー)(15)
- 渡辺電機工業(12)
- TDT(田野井)(9)
- ドーワ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三木プーリ(8)
- イトーキ(8)
- brembo(8)
- カツイチ(8)
- アズワン(5)
- ロイヤル化成(5)
- アイセル(4)
- イワタツール(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- トップ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ds-17」の検索結果

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー
カツイチ¥219税込¥2411枚(3m)8日以内出荷フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー
カツイチ¥219税込¥2411枚(4m)8日以内出荷フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー
カツイチ¥219税込¥2411枚(1.5m)8日以内出荷フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー
カツイチ¥219税込¥2411枚(2m)8日以内出荷フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー
カツイチ¥219税込¥2411枚(1m)8日以内出荷フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能用途釣り、針
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-19K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)120寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)19
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-22K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-20K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)20
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-18K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)110寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)18
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-17K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)100寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
六角軸ディープソケット
iHelp(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥599税込¥6591個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
マーカーレンズ(樹脂)
ドーワ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。タイプ樹脂
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
ショート電工ハンマー
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17