カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • 作業工具(33)
  • バイク部品(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • カー用品(22)
  • 制御機器(17)
  • 物流用品(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-17」の検索結果

関連キーワード
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-17 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-17

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
  • DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチ

    DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー

    カツイチ
    219税込241
    1枚(3m)
    8日以内出荷
    フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
    用途釣り、針
  • DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチ

    DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー

    カツイチ
    219税込241
    1枚(4m)
    8日以内出荷
    フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
    用途釣り、針
  • DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチ

    DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー

    カツイチ
    219税込241
    1枚(1.5m)
    8日以内出荷
    フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
    用途釣り、針
  • DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチ

    DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー

    カツイチ
    219税込241
    1枚(2m)
    8日以内出荷
    フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
    用途釣り、針
  • DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチ

    DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー

    カツイチ
    219税込241
    1枚(1m)
    8日以内出荷
    フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
    用途釣り、針
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日) TRUSCO

    スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8ホワイト表示内容工程管理表
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • プラブッシング Panasonic(パナソニック)

    プラブッシング

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • オイルシール DS IKO(日本トムソン)

    オイルシール DS

    IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バックランプ ドーワ

    バックランプ

    ドーワ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ショートソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
  • 路肩灯(A型) ドーワ

    路肩灯(A型)

    ドーワ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24電力(W)25フレーム色
  • マーカーレンズ(樹脂) ドーワ

    マーカーレンズ(樹脂)

    ドーワ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    タイプ樹脂
  • ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー スリットタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドランプ  バス用 ドーワ

    サイドランプ バス用

    ドーワ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • ショート電工ハンマー オーエッチ工業

    ショート電工ハンマー

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
    用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • 電ドルソケット ストロック18 ロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ロングソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
    用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に全長(mm)165寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35
  • ロングソケット(12角) trad

    ロングソケット(12角)

    trad(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
    用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
  • フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)

    フリーウェイダイヤノコ

    PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
    用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成単品
  • ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe

    ラッシングベルト(エアラインレール用)

    allsafe
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
  • 4 1/2 フォグレンズ ドーワ

    4 1/2 フォグレンズ

    ドーワ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
  • ロングソケットビット KOSEI

    ロングソケットビット

    KOSEI
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。 首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)153タイプ六角口径軸(mm)6.35