カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-2l」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛

    伸縮式Mg対応ホワイトボード

    土牛(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
    シャフト寸法(mm)200~550
  • 断熱シート フソー化成

    断熱シート

    フソー化成(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50巻)
    当日出荷
    配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
    幅(mm)100厚さ(mm)0.2ホワイト
  • だんだんドリル ストッパー 大日商

    だんだんドリル ストッパー

    大日商
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
  • LED人感ベースダウンライト 三菱電機

    LED人感ベースダウンライト

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 固定V形ユニット形ベース人感 三菱電機

    固定V形ユニット形ベース人感

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-6079口径2.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-4569口径2.0×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S35直進丸吹キャップΦ2.0x30L 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S35直進丸吹キャップΦ2.0x30L

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5731
  • CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクト

    CO2トーチ用オリフィス

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴数8(Φ2.0mm)
  • ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5734
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トーチボディ パナソニックコネクト

    トーチボディ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途CO2、MAG用
  • CO2ノズル パナソニックコネクト

    CO2ノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュレーター パナソニックコネクト

    インシュレーター

    パナソニックコネクト
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 直結式小型防毒マスク 重松製作所

    直結式小型防毒マスク

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
    用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DC軸流ファン omron(オムロン)

    DC軸流ファン

    omron(オムロン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
    種類DC定格電圧(V)DC24
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    4,198税込4,618
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーナー紙パック 東芝

    クリーナー紙パック

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    東芝クリーナー 純正紙パック
    適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    3,098税込3,408
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプ1列穴
  • 伸縮式Mg対応ホワイトボード用 貼り替えシール 土牛

    伸縮式Mg対応ホワイトボード用 貼り替えシール

    土牛
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    土牛 伸縮式Mg対応ホワイトボード用 替えシールです。
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)

    モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

    DIJET(ダイジェット工業)
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
    用途モジュラーヘッドシリーズ用
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター TP-LINK

    Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター

    TP-LINK
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
    仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)