曜日別特売

LED人感ベースダウンライト

LED人感ベースダウンライト - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623157LDS1-LRS1-05LN9(AHN)6.9 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:840クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥34,600
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623279LDS2-LRS1-08LN9(AHN)7.6 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:960クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623297LDS2-LRS1-13LN9(AHN)12.3 (200V時)固有:128.4 (200V時)器具:1580クラス150(FHT32形器具相当)
¥44,300
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623315LDS2-LRS1-17LN9(AHN)14.6 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:1940クラス200(FHT42形器具相当)
¥50,400
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623148LDS1-LRS1-05 AHN6.9 (200V時)固有:121.7 (200V時)器具:840クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥34,600
取扱い終了
返品不可
79623270LDS2-LRS1-08 AHN7.6 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:960クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥38,000
取扱い終了
返品不可
79623288LDS2-LRS1-13 AHN12.3 (200V時)固有:128.4 (200V時)器具:1580クラス150(FHT32形器具相当)
¥44,300
取扱い終了
返品不可
79623306LDS2-LRS1-17 AHN14.6 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:1940クラス200(FHT42形器具相当)
¥50,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする