カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(860)
- ねじ・ボルト・釘(217)
- 制御機器(199)
- 切削工具(179)
- 空調・照明・電設資材(88)
- メカニカル部品(85)
- オフィス家具(70)
- 作業工具(66)
- パソコン/周辺機器(64)
- バイク部品(42)
- 科学研究・開発用品(41)
- 測定用品(34)
- 建築金物(33)
- 清掃用品(28)
- 物流用品(27)
- 自動車補修部品(27)
- 研磨材(27)
- 機構部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車純正部品(18)
- 電気材料(16)
- 防犯用品(16)
- 安全標識(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 農業機械(11)
- 電動工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 溶接用品(9)
- 梱包用品(8)
- 家電(8)
- バイク純正部品(7)
- ヘルスケア(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 学童・教育用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(22)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- MOXA(17)
- omron(オムロン)(63)
- OSG(オーエスジー)(36)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- SMC(825)
- TDT(田野井)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- ToYo TooL(14)
- イトーキ(20)
- エスコ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- コガネイ(14)
- テラモト(27)
- ミヤマ電器(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三木プーリ(43)
- 大阪魂(197)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ds-4」の検索結果

デジタルデータスタンドDS-4
LPL¥36,980税込¥40,6781台当日出荷上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)質量(kg)2.6最大積載量(kg)3原稿サイズA4/B5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナーDS-4 エコノミー 台無
ツボ万¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷用途カンナ刃、機械刃物、包丁などに。材質S45C粒度#1000厚さ(mm)12ダイヤ寸法(mm)60×210RoHS指令(10物質対応)対応
DS-004 WPレースアップ
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781足翌々日出荷から4日以内出荷レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。完全防水仕様で雨天時や長時間のライディングでも足元をドライに保ちます。本革(牛革)を使用しており、履き込むほどに足に馴染む質感と耐久性を実感できます。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。アンクルカット仕様で歩行時や乗車姿勢でも動きやすい設計です。シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。シンプルで高級感のあるデザインは、ツーリングからタウンユースまで幅広く活用できます。
DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000アズワン品番65-8907-08
DS-4 75#1200 ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1200アズワン品番65-8907-09
デジタルデータスタンドDS-4C
LPL¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)全長:550質量(kg)1.6最大積載量(kg)1.5原稿サイズA4/B5クランプ取付幅(mm)10~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンド DS-4SET
LPL¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)取付本体:カメラネジU1/4”メス高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)最大荷重(kg)【ベースボード部】3照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
デジタルデータスタンド DS-4X
LPL¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷測定機器のスタンドに最適!マグネットスタンドがどの位置でも固定できる画像検査用小型スタンド。各種画像入力に最大のパフォーマンスを発揮します。上下移動はクランプハンドルで微調整が簡単にでき、アーム固定もロックレバーで完全にできる小型スタンド。ベースボードは鉄材仕様で各種マグネットスタンドが取付られます。材質鉄材寸法(mm)ベースボード:300×360×4全長(mm)約562(支柱全長550)質量(kg)約4最大積載量(kg)3取付ねじ機器:カメラネジU1/4”
ドラッグパイプマフラーDS4/DSC 10
DAYTONA(デイトナ)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スタイリッシュなデザインと心地よいサウンドを楽しめる、バイク用ドラッグパイプマフラー。ステンレス製バフ仕上げによる深みのある光沢が、美しい外観を演出します。中高速回転域でのパワーフィール向上を追求した設計を採用。平成22年近接・加速騒音規制に対応し、認証プレートを装備。また、平成19年排ガス規制対応のため、フロント・リアマフラー内部に三元触媒を内蔵しています。JMCA認定:近接騒音値 :91dB(A)/3,750rpm。JMCA認定:加速騒音値 :72dB。JMCA認定番号:2111002017用途スタイリッシュなデザインと小気味良いサウンドを実現したバイク用フルエキゾーストマフラー。平成22年 近接・加速騒音規制対応。車検時も安心の認証プレート付き適合車種ドラッグスター400(10-) [EBL-VH02J]、ドラッグスター クラシック400(10-) [EBL-VH02J]
伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
ゴミ箱 スイング式 容量約47L
(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷投入口がスイング式のゴミ箱です。用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン寸法(mm)429×311×690質量(kg)約2.4色グレー容量(L)約47フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431
ミヤマ電器(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷種類非照光式極数2動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥199~税込¥219~1袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
乾式直読式水道メーター
アズビル金門(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から12日以内出荷一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
タップ&ダイスセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
垂直ドリルスタンドⅡ
SK11(20件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ハンマードリル用ソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4B
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)






Dリングファイル<スムーススタイル>
コクヨ(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1冊当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4A
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4A
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4B
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
...