カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
- 制御機器(138)
- 農業機械(121)
- パソコン/周辺機器(72)
- バイク部品(70)
- 切削工具(54)
- 機構部品(44)
- メカニカル部品(40)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 物流用品(37)
- 科学研究・開発用品(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 研磨材(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 作業工具(22)
- 自動車補修部品(21)
- 空圧工具(20)
- オフィス家具(18)
- 安全用品(18)
- 家電(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 建築金物(13)
- 防犯用品(12)
- 作業服(12)
- 電動工具(11)
- 測定用品(10)
- 事務用品(10)
- 保管用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車純正部品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 電気材料(7)
- 救急・衛生(7)
- 厨房用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- 学童・教育用品(6)
- 溶接用品(5)
- 住設機器(5)
- 整備工具・収納(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- マスク(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(266)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- JST(日本圧着端子製造)(38)
- メディアカバーマーケット(28)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(27)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- GIVI(ジビ)(22)
- 永興電機工業(22)
- NOK(21)
- アルインコ(18)
- KITO(キトー)(18)
- アズワン(15)
- スバル(14)
- エレコム(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- 扶桑精機(12)
- ミヤマ電器(12)
- 三菱電機(11)
- 小倉屋(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ds-s」の検索結果

DS20Sダイヤモンドシャープナー
京セラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダイヤモンド砥石で手軽にお手入れ。ゆっくり数回手前に引くだけ。手軽にお手入れできる。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ポリアセタール(耐熱温度100℃) 、砥石:工業用ダイヤモンド、その他パーツ:ステンレス鋼、熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)色ブラック高さ(mm)136質量(g)60縦(mm)50横(mm)55
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
踏み台 デコラステップ
サンカ(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数1
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ナイスハンドさらっとタッチ
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 光沢のあるパールカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスハンドさらっとタッチ セミロング
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプです。裾を折り返せば水垂れもガードできます。 ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 光沢のあるパールカラーを採用しました。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
DS-504 S-ARシューズ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981足翌々日出荷から5日以内出荷高通気メッシュ仕様で走行風を取り込み、シューズ内の熱や湿気を逃がして蒸れを軽減。軽量で柔らかいニットアッパーを採用し、足当たりが良くツーリング時も負担を感じにくい設計。補強プリントにより、シフト操作などで摩耗しやすい部分の耐久性にも配慮。くるぶしパッドとヒールガードを内蔵し、ライディング時のフィット感と安定性を意識したつくりです。足首まわりは動かしやすく、グリップソールとの組み合わせで操作性と歩きやすさのバランスをとっています。ダイヤルリールによりグローブ着用時でも脱ぎ履きしやすく、フィット調整もスムーズ。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。用途くるぶしに隠しパッド+高強度メッシュ補強、かかとにヒールガードとリフレクトを配置し、ライディング時の保護性と夜間の被視認性に配慮。2E相当の幅広タイプで、甲高幅広が多い日本人ライダー向け設計
デジタルはかりSlim
ワールドボス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に付属品専用フタ、持ち運び用保護ケース、取扱説明書、校正用分銅(100g)材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂高さ(mm)115質量(g)120(乾電池含む)種類電子天秤使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)18電源単4乾電池2本(別売)ひょう量(g)200精度計量:±0.2目量(g)最小表示:0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×115機能風袋引き表示形式デジタルオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分測定値最小:0.2g液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角ひょう量単位g![クイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤 サンビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45319437-230913-02.jpg)
クイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤
サンビー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クイックデーター用のインク付きスタンドです。仕様インク収納ポケット付き適合機種クイックデーター10号サイズ大型インク色赤繰り返し・詰め替え対応
スマートデジタルはかり Middle
高森コーキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)![クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤 サンビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45319428-230913-02.jpg)
クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤
サンビー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クイックデーター用のインク付きスタンドです。仕様インク収納ポケット付き適合機種クイックデーター7号、8号サイズ中型インク色赤繰り返し・詰め替え対応
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
ドラム缶スパナ
オリエンタル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
スタンダードデシケータージャンボ
アズワン¥158,000税込¥173,8001台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。材質(本体)PMMA(アクリル)棚板寸法(mm)490×460材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
ガス置換デシケータージャンボ
アズワン¥177,000税込¥194,7001台当日出荷不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
タブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0~12.9インチ tablet 各種対応】
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。材質本体:ABS、スチール、シリコン色ブラック質量(g)約950耐荷重(kg)約1対応機種4.6インチ~12.9インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×70、三脚:約95×95×435(収納時/支柱固定ネジ含む/ホルダー含まず)角度調節○
冷蔵庫下床保護パネル
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)材質ポリカーボネート樹脂
調整戸車10型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)当日出荷高さ調整機能付。用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
...





















![クイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤 サンビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45319437-230913-02.jpg)

![クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤 サンビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45319428-230913-02.jpg)