カテゴリ

  • オフィス家具(95)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 建築金物(16)
  • 機構部品(14)
  • カー用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(13)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • マスク(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds型」の検索結果

365件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
    用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷
  • スペーサー DS型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー DS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
    付属品キー、リング、受座適合面付シリンダー錠507型
  • ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
    仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
  • ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIA

    ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)

    DIA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  • ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ピボットヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下
  • 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパーDS型 吊元タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
    仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
    用途鋼製ドア用色(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以上適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
  • ロンカラーフラッシュドア(ポスト穴付き) 本体のみ TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーフラッシュドア(ポスト穴付き) 本体のみ

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    仕様ランマ無し商品タイプ本体のみ
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
  • ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ PH TAP穴付き R

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
    質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • 軽量棚用スチール両開扉 TRUSCO

    軽量棚用スチール両開扉

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
    用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。色ネオグレー間口(mm)875
  • 点検口用落し ジョー・プリンス竹下

    点検口用落し

    ジョー・プリンス竹下
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。
    用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用丁番 SYS(シブタニ)

    重量用丁番

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
  • ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクレセント用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    用途鋼製建具等材質ステンレス鋼板仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片引き戸セット YS型 永大産業

    片引き戸セット YS型

    永大産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目横
  • キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DS型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構なし色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • ステンレス鋼製ハンドルDS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィズ 家具用ダンパー DS型 吊元タイプ ACE(エース)

    ウィズ 家具用ダンパー DS型 吊元タイプ

    ACE(エース)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • 重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
  • 調整棚受システム VT-DS型 LAMP(スガツネ工業)

    調整棚受システム VT-DS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    4日以内出荷
    高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
    長さ(mm)2000適合型式VT-DS、VT-DF
  • プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
  • 車載対応Wi-Fiルーター KEIYO

    車載対応Wi-Fiルーター

    KEIYO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    SIM契約不要で、簡単に車内を快適なWi-Fi環境に出来る、車載対応Wi-Fiルーター。USB電源さえあれば車内は勿論、外出先どこでもWi-Fi環境に出来る。SIM契約不要。日本の大手4大キャリアに対応したマルチキャリア対応。スマートフォンやタブレット等、最大8台まで接続可能。初回10ギガ付き。
  • 調整付棚受システムVT-DS型 LAMP(スガツネ工業)

    調整付棚受システムVT-DS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    対応部品に新しく、平プレート、トレイ、フックが加わりました。平プレートはお客様で必要な長さにカットしてご使用ください。使用例はVT-J2000をご覧ください。高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
    トラスコ品番223-7676色シルバーアルマイト処理:グレー
  • オイルシール DS型 キーパー

    オイルシール DS型

    キーパー
    ¥129~税込¥142~
    1個
    7日以内出荷
    一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型 兼工業

    定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型

    兼工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C材質(本体)CAC406タイプFW20DSR付使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
    付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
  • DS型サイフォンゴム HARIO ブラック PA-DS HARIO

    DS型サイフォンゴム HARIO ブラック PA-DS

    HARIO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    DS型サイフォンゴム HARIO ブラック PA-DS
  • 電磁弁 DS-10型 ベン

    電磁弁 DS-10型

    ベン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカ

    エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
  • 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型オイルクイーン

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥2,718税込¥2,990
    1本
    3日以内出荷
    耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。種別左巻き長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型全透明

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    ¥1,712税込¥1,883
    1本
    3日以内出荷
    外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。種別左巻き材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • デュラショック血圧計DS66ハンド型 ウェルチ・アレン

    デュラショック血圧計DS66ハンド型

    ウェルチ・アレン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。 送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。 76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
    付属品ソフトケース測定範囲0~300mmHg測定精度±3mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-2型耐油用

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥2,815税込¥3,097
    1本
    3日以内出荷
    内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
    用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用種別左巻き流体軽油、灯油、重油長さ(m)1~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/低温柔軟商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 DS-13型 ベン

    電磁弁 DS-13型

    ベン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0