カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「ds-031」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties KCK PD PIN BLT KT HD31-76 | DS240985 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KCK PD PIN BLT KT HD31-76 | DS240985DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
マイクロドリルセット アルゴファイルジャパンマイクロドリルセットアルゴファイルジャパン
689税込758
1セット
当日出荷
内容物 単位:mm 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
用途精密穴あけにご使用ください仕様0.3Φ~1.6Φまで20本マイクロドリルが1セットに入っています。トラスコ品番585-5646
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.135通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:PAIOLI製33mmフォーク 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-10(PIOLI)タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33 [33x45x10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:45内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:10備考:PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZF-R125 08-10 PIOLI製33mmフォーク材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×10]高さ(mm)10備考PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]タイプTC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
3,800税込4,180
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
869税込956
1個
当日出荷から74日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H SeriesSMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 126 A 表面実装 パッケージTSDSON-8 FL 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 126 A 表面実装 パッケージTSDSON-8 FL 8 ピンINFINEON
2,598税込2,858
1袋(15個)
7日以内出荷
Infineon の 40 V 及び 60 V 製品ファミリは、業界最低レベルの R DS ( on )に加えて、高速スイッチング用途に最適なスイッチング動作を備えています。Advanced Thin ウエハー技術により、代替デバイスと比較して、 R DS ( on )の 15 % 低減と性能指数( R DS ( on ) x Q g )の 31 % 低減を実現しています。効率、電力密度、及びコスト効果を高めるためにクラス最高の性能を実現しています。アバランシェ100 %テスト済み 優れた熱抵抗 同期整流に最適化
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 126 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TSDSON-8 FL実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0025 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2Vトランジスタ素材 = SiRoHS指令(10物質対応)対応
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
3,098税込3,408
1セット(20本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
4,498税込4,948
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
IC DRIVER 4/0 16SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOICTexas Instruments
429税込472
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-97
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):31.0●対応皿ねじ:-●L(mm):71●d1(mm):4.2●ΦDs(mm):12●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-21
IC DRIVER 4/0 16SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOICTexas Instruments
419税込461
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-87
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas InstrumentsTexas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
IC DRIVER 4/0 16TSSOP Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16TSSOPTexas Instruments
699税込769
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16TSSOP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0405-96
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
フアンカバー BIGM(丸山製作所)フアンカバーBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格アカ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB)図解NoMHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フアンカバー_No.31、JHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フアンカバー_No.31、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31
リコイルスプリング BIGM(丸山製作所)リコイルスプリングBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.06MB)図解NoMHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 リコイルスプリング_No.3、BHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 リコイルスプリング_No.3、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、BHT600 キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、BHT600S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3
クラッチボス BIGM(丸山製作所)クラッチボスBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB)図解NoBHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.32、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチボス_No.29、BHT500DSR エンジン部品_No.31、BHT500D エンジン部品_No.31、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、BHT600 エンジン部品_No.31、MHT230DS-60R エンジン部品 クラッチボス_No.31、JHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.29、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.32、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチボス_No.29、MHT230S-75 エンジン部品 クラッチボス_No.31
ロッド BIGM(丸山製作所)ロッドBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格TE1-A044000関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.82MB)図解NoMC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.15、MHT230DS-60R 本体部品 ロツド_No.45、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.40、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.31、MHT230S-75 本体部品 ロツド_No.24
クラッチシユ BIGM(丸山製作所)クラッチシユBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB)図解NoBHT500DSR エンジン部品_No.30、JHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、MHT230S-75 エンジン部品 クラッチシユ_No.30、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチシユ_No.28、MHT230DS-60R エンジン部品 クラッチシユ_No.30、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT500D エンジン部品_No.30、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT600 エンジン部品_No.30、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチシユ_No.28、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.31
ブレードカバー BIGM(丸山製作所)ブレードカバーBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格リヨウバ24ヨウクロ関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.82MB)図解NoMHT230DS-60R 本体部品 ブレードカバー_No.59、BHT600DR 本体部品_No.53、BHT600DSR 本体部品_No.53、JHT600DR 本体部品_No.53、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.31、MHT235DS-60R 本体部品 ブレードカバー_No.58、MHT235DSV-60R 本体部品 ブレードカバー_No.62
フロントハンドル BIGM(丸山製作所)フロントハンドルBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格118-155関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.96MB)図解NoBHT600DR 本体部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 フロントハンドル_No.31、JHT600DR 本体部品_No.27、BHT500D 本体部品_No.19、BHT600DSR 本体部品_No.27、BHT500DSR 本体部品_No.27、MHT230DS-60R 本体部品 フロントハンドル_No.31
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格ホツトコーシヨン関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB)図解NoJHT751S 本体部品_No.54、BHT601S 本体部品_No.56、JHT601S 本体部品_No.54、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.56、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.30、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.31、JHT600DR 本体部品_No.56、BHT751S 本体部品_No.56
リアハンドルR BIGM(丸山製作所)リアハンドルRBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格TE2-1015020関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.96MB)図解NoMHT235DS-60R 本体部品 リアハンドルR_No.35、BHT600DR 本体部品_No.31、JHT600DR 本体部品_No.31、MHT235DSV-60R 本体部品 リアハンドルR_No.34、BHT600DSR 本体部品_No.31
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能直径47mmのメンブレンに対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~)SMC
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CE~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~)SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~)SMC
8,298税込9,128
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF~)SMC
8,598税込9,458
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~)SMC
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SE~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SE~)SMC
8,598税込9,458
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~)SMC
8,898税込9,788
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)