カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(739)
  • ねじ・ボルト・釘(359)
  • 切削工具(155)
  • 制御機器(111)
  • 清掃用品(108)
  • メカニカル部品(84)
  • バイク部品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 空調・電設資材(32)
  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • オフィス家具(23)
  • 防犯用品(21)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(9)
  • 建築金物(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 照明(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-8」の検索結果

2,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
850-DS 8チャンネルフィルタープレート 7707シリーズ Whatman(ワットマン)850-DS 8チャンネルフィルタープレート 7707シリーズWhatman(ワットマン)
66,980税込73,678
1パック(50個)
14日以内出荷から121日以内出荷
8個のプラディスク(直径25mm)がフラットプレートに組み込まれていますルアーフィッティングなし
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)トップ工業(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
マイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-Nシリーズ SPGテクノマイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-NシリーズSPGテクノ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)トップ工業(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(9点)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
マイクロガラスフィルター SPGディスク 疎水処理 DS08-Uシリーズ SPGテクノマイクロガラスフィルター SPGディスク 疎水処理 DS08-UシリーズSPGテクノ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
(純正パーツ)21 アルテグラ C3000XG スプール組  【04334/10DS8 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)21 アルテグラ C3000XG スプール組 【04334/10DS8 】SHIMANO(シマノ)
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワイヤ サブリード 8DS-82309-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ サブリード 8DS-82309-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
コンドル アーバンちりとりECO CONDOR(山崎産業)コンドル アーバンちりとりECOCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三ツ手ちりとりの大容量タイプ。大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。
材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマーブルー質量(g)550種類三ツ手ちりとりエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532エコマーク認定番号22128016繰り返し・詰め替え対応
ダンパ ヘッドライト 1 8DS-84366-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ ヘッドライト 1 8DS-84366-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
フューズホックスアセンブリ 8DS-82170-00 YAMAHA(ヤマハ)フューズホックスアセンブリ 8DS-82170-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
279税込307
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
コンドル ホームダストECO M CONDOR(山崎産業)コンドル ホームダストECO MCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなハンドタイプのチリトリ。先ゴム付きでごみを残さず掃き込めます。
材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマーブルー質量(g)128種類ダストパンエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×285×110エコマーク認定番号22128017繰り返し・詰め替え対応
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(12本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
アンダーソンコネクター マリンテックアンダーソンコネクターマリンテック
749税込824
1式
当日出荷から6日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止対応電流は50A-350Aまで5種類!外装部分はポリカーボネート製(PC)オスメス併用プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流80A圧着・圧接取り付け絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!600Vまでの高電流に対応CEマーク取得済5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
セミロングソケットビット KOSEIセミロングソケットビットKOSEI
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
木工用ドリル丸軸セット GREAT TOOL木工用ドリル丸軸セットGREAT TOOL
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材用の穴あけドリルセットです。サイズは、3/4/5/6/7/8/9/10mmの8本入です。丸軸ドリルとなっており、充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤等でご利用して頂けます。
用途木材の下穴、穴あけ加工にセット内容8本:3/4/5/6/7/8/9/10(mm)対象機種充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤丸軸
ウッズスタイル ドキュメントスタンド セキセイウッズスタイル ドキュメントスタンドセキセイ
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド
用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。サイズA4材質再生PP 0.9mm厚付属品見出しラベル(紙)ポケット数13仕切数(個)12木目柄グリーン購入法適合
キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイキャップナット D形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)
当日出荷
材質表面処理ACP寸法H(mm)5.5寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
DICプラスチック製看板「カンバリ」 DIC(旧:大日本インキ化学工業)DICプラスチック製看板「カンバリ」DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ショートソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)77形状開口部:6角軸(mm)6.35
絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
波動スイッチ DS-850シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイスタンド WRITEBESTディスプレイスタンドWRITEBEST
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
質量(g)6.5全高(mm)950~1300パネルサイズ(mm)450×310ベース寸法(mm)Φ3402018年トラスコ掲載ページ10 0625
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
回転パッドアイ 水本機械製作所回転パッドアイ水本機械製作所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 D-S-A型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス日本オートマチックマシン(JAM)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
ヘルバンド 識別ステッカー トーグ安全工業ヘルバンド 識別ステッカートーグ安全工業
278税込306
1枚
当日出荷から4日以内出荷
70mm・90mm共用タイプです。
材質PPフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)35×37
軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 6.5型イシハシ精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
8pcs.ドライバーセット trad8pcs.ドライバーセットtrad
379税込417
1個
当日出荷
力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ材質高炭素鋼、ケース:PVC質量(g)120先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
...