カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • メカニカル部品(76)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 制御機器(36)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(12)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)

「ds0030」の検索結果

474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面ブラケット(DS03用) DS-002 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面ブラケット(DS03用) DS-002PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。
付属品座金組込みねじ適合機種DS03材質SUS質量(kg)0.21(本体のみ)サイズM4×12取付方式壁面取付け取付場所屋外・屋内
Drag Specialties TABLE ROUND PUB 30 DRAG | X80-6024DS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties TABLE ROUND PUB 30 DRAG | X80-6024DSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
94,980税込104,478
1個
36日以内出荷
フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.08MB)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-30DS)胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用墜落制止用器具の規格 「新規格品」
仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435関連資料(2.08MB)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ドンスター(ダブルマスト) カントードンスター(ダブルマスト)カントー
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Dタイプ松栄電器
4,798税込5,278
1個
12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,700税込13,970
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
プリート 角バゲットスタンド 低セット シンドープリート 角バゲットスタンド 低セットシンドー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
樹脂バスケットシリーズ【プリート】ナチュラルな質感はそのままに。水や洗剤で洗える抗菌バスケット。長いバゲットをお洒落にディスプレイ。本体とすのこは取り外し可能です。
材質(スノコ)ポリプロピレン抗菌仕様寸法(mm)305×355×300 92(外寸、高さ、高さ前)材質(本体)スチールにカチオン電着塗装
DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) ドリームアップDS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30)ドリームアップ
779税込857
1パック(3本×1パック)
7日以内出荷
サイズアップダート8の3inch専用設計ジグヘッド。ボトムに着く魚にも強烈にアピールします。7g、10g、15g、20gと、それぞれのボトムのレンジに合わせてご使用ください。(対象魚:ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど)
入数(本)3魚種ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 寺岡精工(TERAOKA)防水型デジタル台はかり(取引証明用)寺岡精工(TERAOKA)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。国家検定付です。
用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。電源単2乾電池×6本(別売)センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬Vドリル 3.02 大見工業超硬Vドリル 3.02大見工業
15,980税込17,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-6153
超硬Vドリル 3.01 大見工業超硬Vドリル 3.01大見工業
15,980税込17,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-3620
超硬Vドリル 3.03 大見工業超硬Vドリル 3.03大見工業
15,980税込17,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-7726
スズキ キャリー DA16T フロント/リア オーバーフェンダーキット ABS樹脂製 無塗装 ダミーボルト付き 貼り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリー DA16T フロント/リア オーバーフェンダーキット ABS樹脂製 無塗装 ダミーボルト付き 貼り付けタイプMAD MAX(マッドマックス)
10,980税込12,078
1セット
予約販売
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ダミーボルト仕様なので、穴あけ加工は不要です。両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
用途トラック用材質ABS樹脂適合車種●SUZUKI キャリートラック:平成25年8月~型式:DA16T●SUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16T●MAZDA スクラムトラック:平成25年9月~型式:DG16T●三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T●日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ディスゴ CAP(NBI 大阪魂ディスゴ CAP(NBI大阪魂
14,574税込16,031
1袋(6個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ロックネジ(1シュ(#30 大阪魂ロックネジ(1シュ(#30大阪魂
738税込812
1個
翌日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂BCCAP(NBICAP(NBI大阪魂
6,325税込6,958
1個ほか
翌日出荷から9日以内出荷
3カ-B CAP(NBI 大阪魂3カ-B CAP(NBI大阪魂
3,087税込3,396
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ユニクロCAP 大阪魂ユニクロCAP大阪魂
1,627税込1,790
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-WCAP 大阪魂3カ-WCAP大阪魂
2,014税込2,215
1個
翌日出荷
スズコバCAP(NBICAP(NBI 大阪魂スズコバCAP(NBICAP(NBI大阪魂
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
12.9CAP(YFS 大阪魂12.9CAP(YFS大阪魂
2,025税込2,228
1個
翌日出荷
ダクロCAP(NBICAP(NBI 大阪魂ダクロCAP(NBICAP(NBI大阪魂
3,212税込3,533
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ジオメットCAP(NBICAP(NBI 大阪魂ジオメットCAP(NBICAP(NBI大阪魂
6,540税込7,194
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂ニッケルCAP(NBICAP(NBI大阪魂
4,416税込4,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂CAP(ホソメ(P-2.0大阪魂
2,525税込2,778
1個
翌日出荷
3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂3カ-WCAP(NBICAP(NBI大阪魂
3,034税込3,337
1個ほか
翌日出荷から81日以内出荷
ユニクロCAP(NBI 大阪魂ユニクロCAP(NBI大阪魂
2,487税込2,736
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
CAP(NBI 大阪魂CAP(NBI大阪魂
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
CAP(ニホンF 大阪魂CAP(ニホンF大阪魂
1,692税込1,861
1個
翌日出荷
CAP 大阪魂CAP大阪魂
1,180税込1,298
1個
翌日出荷から81日以内出荷
ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠黒ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6079口径2.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4552口径3.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら