カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 家電(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds0030」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DS 打撃片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
  • ワーキングランプ ドーワ

    ワーキングランプ

    ドーワ(19件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

    大見工業
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショートサイズ

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-30 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-30

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
  • DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) ドリームアップ

    DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30)

    ドリームアップ
    639税込703
    1パック(3本×1パック)
    6日以内出荷
    サイズアップダート8の3inch専用設計ジグヘッド。ボトムに着く魚にも強烈にアピールします。7g、10g、15g、20gと、それぞれのボトムのレンジに合わせてご使用ください。(対象魚:ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど)
    入数(本)3魚種ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど
  • 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ

    421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用

    ミノウラ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
    用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
  • LED人感ダウンライト 三菱電機

    LED人感ダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 (200V時)光束(Lm)器具:560光色白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED人感ダウンライト 三菱電機

    LED人感ダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7 (200V時)光束(Lm)器具:840光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED人感ダウンライト 三菱電機

    LED人感ダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.8 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED人感ダウンライト 三菱電機

    LED人感ダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス60ライトユニットとのセット 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8 (200V時)光束(Lm)器具:560光色温白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-30 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-30

    シンエイテクノ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • FX30B-5P-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機)

    FX30B-5P-3.81DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX30B-5S-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機)

    FX30B-5S-3.81DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナDS用#1-L30 フレキシブル丸吹ノズルΦ6.8x300L 扶桑精機

    ルミナDS用#1-L30 フレキシブル丸吹ノズルΦ6.8x300L

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番810-5739
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-6079口径2.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-4552口径3.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    25,336税込27,870
    1箱(8本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)

    大阪魂(27件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    27税込30
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S33直進丸吹キャップΦ1.3x30L 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S33直進丸吹キャップΦ1.3x30L

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5730
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
"ds0030" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷